カテゴリ
- 研磨材(21)
- 物流用品(17)
- 作業工具(13)
- 機構部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(5)
- 建築金物(5)
- 安全保護具(5)
- 切削工具(5)
- 手袋(4)
- テープ(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(543)
- 三桂製作所(105)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
- Panasonic(パナソニック)(94)
- ネオフレックス(76)
- イマオコーポレーション(66)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
- エスコ(52)
- PISCO(ピスコ)(49)
- G-CRAFT(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- StarTech.com(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- 岩田製作所(34)
- ミニター(33)
- 水本機械製作所(32)
- メディアカバーマーケット(31)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「g28」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881足当日出荷ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。用途土木・建築現場材質胴部・底部:ラバー色ブラック/オレンジ種類作業靴材質(甲被)ラバー機能耐滑JIS規格JIS規格 S種相当足幅EE材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
G型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7247材質特殊鋼全長(mm)297質量(g)915種類グリッププライヤ横幅(mm)70最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7255材質特殊鋼全長(mm)280質量(kg)1種類グリッププライヤ横幅(mm)65最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
スライドレール(軽荷重用) 3段引
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481セット(2本)当日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481セット(2本)当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179税込¥1971袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(14個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179税込¥1971袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
ステンレスヒートン
TRUSCO(21件のレビュー)¥629税込¥6921パック(11本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥729税込¥8021パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(50本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)
TRUSCO(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
アルミLEDライト(ペンタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップ色シルバー質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
クリーンルーム用粘着ローラー
TRUSCO(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3個)当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
プレートフック ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
ベストローラー重荷重用
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
ウォールフックIP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
超硬バー アルミカットシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10