カテゴリ
- 作業工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 物流用品(7)
- 研磨材(6)
- 清掃用品(5)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 手袋(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(23)
- SMC(177)
- MAZDA(マツダ)(122)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
- エスコ(101)
- スバル(57)
- 福井クラフト(39)
- イマオコーポレーション(35)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- トヨタ(30)
- スリーピース(24)
- 椿本チエイン(22)
- KTC(21)
- ヤマニパッケージ(21)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(16)
- ホンダ(15)
- ミドリ安全(15)
- 扶桑精機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g280」の検索結果

G型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7247材質特殊鋼全長(mm)297質量(g)915種類グリッププライヤ横幅(mm)70最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7255材質特殊鋼全長(mm)280質量(kg)1種類グリッププライヤ横幅(mm)65最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881足当日出荷ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。用途土木・建築現場材質胴部・底部:ラバー色ブラック/オレンジ種類作業靴材質(甲被)ラバー機能耐滑JIS規格JIS規格 S種相当足幅EE材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(10本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
強力マグネット粘着付テープ
TRUSCO(24件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(200個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。色オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ
TRUSCO(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10本)当日出荷金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂最高使用圧力0.8MPa寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
パイプ用保護クッション
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。材質(基材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)10色ホワイト長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
段ボール製ゴミ箱 フタ
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 投入口のデザインが2種類あり選ぶことが可能です。 投入口は、ミシン目が付いているので簡単に切り取る事ができます。用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。材質/仕上段ボール色茶商品タイプフタ
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
樹脂マグネットトレー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)質量(g)280タイプ皿型最大荷重(kg)0.4直径×高さ(mm)150×40
強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
ボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
アルミ製口金(ゴム表面)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷必要な長さに切断できます。用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
TYGシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(3件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0673
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
デジタルノギス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ハイスピードモデル液晶を採用しました。 デジタル表示で見やすいです。 ホールド機能付です。 全数検査表付き。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)有
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥879税込¥9671袋(100枚)当日出荷中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
ハイパワーコイルホース
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。色パープル材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350