カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • 物流用品(31)
  • 切削工具(25)
  • 機構部品(23)
  • 電気材料(22)
  • 研磨材(22)
  • 測定用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 安全用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全保護具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 手袋(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(1,111)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(228)
  • C’ultiva(カルティバ)(99)
  • KITO(キトー)(321)
  • LAMP(スガツネ工業)(72)
  • omron(オムロン)(70)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
  • イマオコーポレーション(144)
  • エスコ(118)
  • コガネイ(145)
  • サンエス(96)
  • ダイヤトレンド(72)
  • ナカバヤシ(81)
  • ナベヤ(72)
  • ニッセイ(110)
  • ホンダ(457)
  • メディアカバーマーケット(85)
  • 大阪魂(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g30」の検索結果

299件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-30N用強力バネ (金) TRUSCO

    G-30N用強力バネ (金)

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番126-6195色金摘要G-30N用強力バネ(ゴールド)質量(g)15危険物の類別非危険物
  • G-30N用弱力バネ (銀) TRUSCO

    G-30N用弱力バネ (銀)

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番126-6209色銀摘要G-30N用弱力バネ(シルバー)質量(g)10危険物の類別非危険物
  • G-30N用標準バネ (黒) TRUSCO

    G-30N用標準バネ (黒)

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番128-7206色黒摘要G-30N用標準バネ(ブラック)質量(g)10危険物の類別非危険物
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCO

    Oリング ニトリルゴム G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
  • 二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(透明)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    形状二眼型質量(g)26レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    当日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO

    シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1パック(4巻)
    当日出荷
    絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
    用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCO

    クランプ(ラチェットレバー式タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
  • アクリル定規 メタルガイド付き TRUSCO

    アクリル定規 メタルガイド付き

    TRUSCO
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
    材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
  • スタンドクリップ TRUSCO

    スタンドクリップ

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(30個)
    当日出荷
    A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。
    質量(g)120寸法(縦×横)(mm)32.6×18.02018年トラスコ掲載ページ10 0381繰り返し・詰め替え対応
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCO

    クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
  • ツイスターホース TRUSCO

    ツイスターホース

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻
    当日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC・ポリエステル糸入)色黒使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20使用流体水特性防藻性
  • 万能刷毛(プラスチック柄) TRUSCO

    万能刷毛(プラスチック柄)

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷
    エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
    用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
  • 一眼型安全メガネ TRUSCO

    一眼型安全メガネ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能トラスコ品番365-8341形状一眼型質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.6調整機能長さ調整可
  • マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石) TRUSCO

    マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
  • アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO

    アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • 刷毛E-GRIPハンドルのみ TRUSCO

    刷毛E-GRIPハンドルのみ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    毛先交換ができる刷毛のハンドルとなります。
  • ステンレスアングル TRUSCO

    ステンレスアングル

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1丁
    当日出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • オートグリスカップ TRUSCO

    オートグリスカップ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
    用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。危険物の類別非危険物ねじ部R1/8
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(ネックバンドタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
    色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
  • アース付コードリール TRUSCO

    アース付コードリール

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵、アース付
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • 一眼型セーフティグラス (小型タイプ) TRUSCO

    一眼型セーフティグラス (小型タイプ)

    TRUSCO
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    両サイドから目を守ります。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様サイド付トラスコ品番488-9754形状一眼型質量(g)22規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 合板製平台車プティカルゴ ゴム車 TRUSCO

    合板製平台車プティカルゴ ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • グリップ付 両口玄能 TRUSCO

    グリップ付 両口玄能

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
    用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(グリップ)合成ゴム材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼(S45C)主な用途大工作業2018年トラスコ掲載ページ4 1868
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(80g×30本)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材