カテゴリ
- 機構部品(6)
- 研磨材(6)
- オフィス家具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(302)
- ホンダ(257)
- メディアカバーマーケット(246)
- SMC(48)
- 福井クラフト(31)
- 新ダイワ(29)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- エスコ(23)
- ニッサン(17)
- シナノ(14)
- RS PRO(12)
- 椿本チエイン(11)
- イマオコーポレーション(10)
- 河村電器産業(9)
- CAPTAIN STAG(9)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](9)
- エレコム(6)
- グーリング(6)
- ブランドをもっと見る
「g305」の検索結果

トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材鉄
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
ステンレス引き取手(おねじ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
エアーダスターノズル用伸縮延長パイプ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷手持ちのエアダスターを伸縮ノズルタイプにできます。 延長パイプの長さが305~525mmの間で自由に調節出来ます。 先端に各種エアダスターノズル(ねじ径G1/8)の取付ができ、使用用途が大幅に広がります。トラスコ品番329-4676全長(mm)305~525質量(g)108ノズル取付口G1/8
スタットボルト ネジ M18
TRUSCO¥869税込¥9561本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
GPクリーニングディスク
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)当日出荷柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。トラスコ品番299-4348粒度#36相当厚さ(mm)16質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16ねじ径(mm)16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(mm)100
GPトップ シリコンカーバイト
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ガラス、石材などの研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
ステンレス曲板 10枚セット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(10枚)当日出荷穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M6対応用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)20厚さ(mm)0.8材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM6穴径(mm)9.0×6.2
超研削 ナイロン軸付ホイール
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581セット(5個)当日出荷から9日以内出荷ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057
ボールキャスター切削加工品
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。材質メインボール:スチール(SUJ2)タイプフランジタイプ材質(ボディ)スチール
ガラス戸引違書庫1500×400×880
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品トラスコ品番462-7512質量(kg)46.2色ホワイト高さ(mm)880材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1500最大積載量(kg)200棚段数3段適合品番追加棚板:W-35棚ピッチ(mm)30材質(扉)ガラス設置形態上置き・下置き両用鍵シリンダー均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×400×880均等耐荷重(kg/段)60
ガラス戸引違書庫1500×400×880
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番507-0295材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)46.2色ネオグレー高さ(mm)880種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1500最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-35棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×400×880均等耐荷重(kg/段)60