カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • テンパール工業(65)
  • CKD(33)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • HEIKO(27)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • R&G RACING PRODUCTS(21)
  • イマオコーポレーション(16)
  • エスアンドエスサイクル(16)
  • エスコ(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • ナカバヤシ(14)
  • ミドリ安全(13)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
  • アイコ(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • 山崎実業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g310」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用インナー手袋 TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%ホワイトタイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • ファンガード TRUSCO

    ファンガード

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
    材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ TRUSCO

    ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。
    用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。厚さ(mm)0.2材質/仕上スチール、ハードコートフィルム繰り返し・詰め替え対応
  • 棚整理かごスタックボックス TRUSCO

    棚整理かごスタックボックス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。 SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。
    用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)360
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ストレッチフィルムミニ TRUSCO

    ストレッチフィルムミニ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
    用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
  • 電線保護材 スリットチューブ TRUSCO

    電線保護材 スリットチューブ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
    用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
  • インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角19.0)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
  • 超硬バーセットCシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットCシリーズ

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬軸径(Φmm)6適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
  • 電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO

    電動工具用カップブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • クロス粘着テープ TRUSCO

    クロス粘着テープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(18巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
    用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/171平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引張強度(N/10mm)縦:62横:96
  • ゴアテックスワークレインパンツ TRUSCO

    ゴアテックスワークレインパンツ

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    (株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
    用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
  • ステンレスW貫抜 TRUSCO

    ステンレスW貫抜

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
    用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
  • 六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)

    TRUSCO
    799税込879
    1パック(2本)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別半ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 電工グリップ8本組ドライバーセット TRUSCO

    電工グリップ8本組ドライバーセット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット(8本)
    当日出荷
    電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
    仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6501質量(g)310種類セット品軸長(mm)65材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • LED付安全ベスト TRUSCO

    LED付安全ベスト

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1着
    当日出荷
    16個のLED付きで視認性がアップします。 点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。 単3電池でご使用できます(電池別売)。
    用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業質量(g)310種類ベスト型幅(cm)110~130着丈(cm)60LEDランプありLED使用数(個)16
  • 10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9半ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
  • クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCO

    クリンプナット (ステンレス薄頭)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
    用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)フランジ厚(mm)0.5
  • SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    SBMシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
  • αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
    用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8995透明容量(mL)350質量(g)310タイプノズル付使用温度範囲(℃)-50~150容器350mlノンガススプレーボトル主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • インラインケーブルタイ TRUSCO

    インラインケーブルタイ

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
    用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
  • パワフルガス170G TRUSCO

    パワフルガス170G

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。
    取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
  • ケブラー糸使用溶接手袋 3本指 TRUSCO

    ケブラー糸使用溶接手袋 3本指

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷
    縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
    用途溶接、溶断作業に。仕様フリーサイズ厚さ(mm)1.4(±0.1)グレータイプ3本指手のひらまわり(cm)282018年トラスコ掲載ページ7 0365
  • TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。
  • 六角ナット(1種・スチール) TRUSCO

    六角ナット(1種・スチール)

    TRUSCO
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。
    材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • 組ヤスリ 平8本組 TRUSCO

    組ヤスリ 平8本組

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    厚さ(mm)3.0サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)310質量(g/セット)310
  • 溶接用牛床革 足カバー TRUSCO

    溶接用牛床革 足カバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1足
    当日出荷
    耐久性に優れた床革を使用しています。 腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
    用途溶接、鉄鋼、機械仕様締めバンド/3本バンド締めタイプトラスコ品番253-8466材質牛床革厚さ(mm)1.7(±0.2)質量(g)310幅(cm)(足まわり)31丈(cm)20職業別シーン溶接工
  • イヤーマフ(スチールヘッドタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(スチールヘッドタイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
    仕様カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6386材質耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)ヘッドバンド:スチール幅(mm)133オレンジ高さ(mm)195~230質量(g)310タイプヘッドバンド型規格ANSI(米国規格協会)認定商品NRR値27dB
  • E型ホールカッター TRUSCO

    E型ホールカッター

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 組ヤスリ8本組 平油目 TRUSCO

    組ヤスリ8本組 平油目

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    トラスコ品番285-3469形状幅(mm)3粒度油目厚さ(mm)3.0サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)310質量(g/セット)310
  • ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ TRUSCO

    ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    付属品調整用付属リング材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)8
  • カラーストレッチフィルムミニ TRUSCO

    カラーストレッチフィルムミニ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
    用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル