カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(191)
  • SMC(38)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • KVK(22)
  • エスコ(14)
  • ニッサン(14)
  • アイコ(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • エレコム(8)
  • 日之出スッピル製造(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • ケナメタル(6)
  • 福井クラフト(6)
  • アズワン(5)
  • イシハシ精工(5)
  • CKD(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • スバル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g312」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋 ロングタイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
    用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%ホワイトタイプロング入数(双)10機能伸縮性クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO
    839税込923
    1パック(35個)
    当日出荷
    用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • トクマルチップソー刈払機用 TRUSCO

    トクマルチップソー刈払機用

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)2
  • ステンレス棚受 TRUSCO

    ステンレス棚受

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
    用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ適合ねじ皿頭ねじ寸法W(mm)30板厚(mm)5棚受け金具L型棚受け
  • ウエスケース TRUSCO

    ウエスケース

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-8484材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニール樹脂、マグネット:異方性フェライトゴム磁石幅(mm)171ホワイト高さ(mm)281質量(g)312奥行(mm)92耐荷重(kg)2