カテゴリ
- 研磨材(5)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 作業工具(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(562)
- アイコ(24)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- エスコ(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- 椿本チエイン(7)
- JIKCO(ジコー)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- NOK(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ミドリ安全(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- ペットプロジャパン(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- イチネンTASCO(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- ブランドをもっと見る
「g315」の検索結果

タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥699税込¥7691袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
小型結束機しめしめ45セット
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。トラスコ品番381-8586セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個色黒材質(本体)ABS樹脂質量(g)315材質(ベルト)耐候性ナイロン66材質(クリップ)ポリアセタール樹脂適合温度(℃)-20~100
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
スケルトンクロス粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
W溝ビット(マグネット入り)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷軸部が4.5mmと細く、家電製品の細い穴・端子台・奥まった個所のねじ締めに最適です。 オリジナル特殊合金鋼を使用し、優れた精度と耐久性を誇ります。 電動工具のボール溝サイズが13mm・9.5mmのどちらにも使えるW溝タイプです。種類段付先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)軸径(m/m)4.5本数10シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(20本)当日出荷幅(mm)30砥材ジルコニア(Z)(青)基材布ベルト長さ(mm)540
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
消臭剤 Air Forest for Factry
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(270mL)当日出荷商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。成分エタノール、消臭剤、天然樹木抽出水、天然樹木精油、界面活性剤(非イオン)、除菌剤、香料トラスコ品番616-9981材質ボトル、トリガー、フィルム:プラスチック容量(mL)270タイプ衣類・布製品用品名Air Forest For Factory 270ml スプレー本体容量(g)315香り針葉樹使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
GPトップ シリコンカーバイト
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ガラス、石材などの研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
モールドどんぶり
TRUSCO¥859税込¥9451袋(50枚)当日出荷紙素材のため、使い捨てのスコップ変わりとして工業用の粉類などを掬う時に使えます。液体であれば、1時間程度は持つので作業中の染料等を混ぜる容器としても使用可能です。可燃物の為、ゴミ処理が簡単です。用途使い捨て容器として、工業用資材入れに。材質パルプモールド(バガス・パルプ)色白商品タイプ本体
グリップ付 両口玄能
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(グリップ)合成ゴム材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼(S45C)主な用途大工作業2018年トラスコ掲載ページ4 1868
GP トップDX(デラックス)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材ジルコニア穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16.5