カテゴリ
- 作業工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- GAONA(ガオナ)(7)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- MAZDA(マツダ)(28)
- NOK(6)
- NSK(日本精工)(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- SMC(26)
- エスコ(13)
- サンエス(7)
- パール金属(9)
- ブリストワ(10)
- ホンダ(10)
- マースジャパンリミテッド(8)
- メディアカバーマーケット(336)
- 東和高圧(39)
- 椿本チエイン(11)
- 福井クラフト(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g345」の検索結果




トラ表示テープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781袋(100本)当日出荷から4日以内出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
TYGシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
フリーハンドルアルミ柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷アルミ柄だから軽量・丈夫。ヘッドは2タイプ。4種類から選べます。トラスコ品番215-1821材質柄:アルミ長さ(mm)1260質量(g)345サイズ(mm)Φ22×1260繰り返し・詰め替え対応
レギュラーローラー(万能用)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681袋(10本)当日出荷ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。 内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)105適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4芯材PPローラー径(Φmm)65
ブレードホース用継手
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気・水流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスクホイール(垂直植えタイプ)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1箱(5枚)ほか当日出荷から翌々日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様垂直植えタイプ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
THR5503用ペダル(左右ペア)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981組当日出荷THR5503専用の交換部品です。THR5503用ペダル(左右ペア)です。用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0474質量(g)345品名ペダル(左右ペア)