カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ノーブランド(2)
- CKD(1)
- リヒトラブ(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- シンコール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g3808」の検索結果

金属ケーブルグランド
TRUSCO¥649税込¥7141個当日出荷手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷から翌々日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応