カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 作業工具(27)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 物流用品(22)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- 切削工具(20)
- 保管用品(18)
- 機構部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 測定用品(13)
- 研磨材(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空圧工具(7)
- 電気材料(6)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 事務用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 建築金物(4)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(87)
- BIGM(丸山製作所)(2,375)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(373)
- CKD(499)
- Festo(680)
- MAZDA(マツダ)(3,139)
- RS PRO(486)
- SMC(5,656)
- YAMAHA(ヤマハ)(609)
- イトーキ(621)
- エスコ(1,152)
- オカムラ(岡村製作所)(1,179)
- スズキ(376)
- トヨタ(486)
- ニッサン(1,274)
- ホンダ(2,848)
- メディアカバーマーケット(369)
- 永田製作所(435)
- 麻場(293)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「g4」の検索結果
特価
関連キーワード

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
段ボール製ゴミ箱 45L 本体
TRUSCO(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。容量(L)45間口(mm)322奥行(mm)280高さ(mm)563トラスコ品番207-5925材質/仕上段ボール色茶質量(g)591機能袋止め機能アズワン品番64-8481-93商品タイプ本体適合フタDBG45F
凍結保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。用途暑さ対策に。材質CMCサイズ30g×4寸法(幅W×長さL)(mm)55×360寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10アズワン品番64-5223-36
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
段ボール製ゴミ箱 フタ
TRUSCO(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 投入口のデザインが2種類あり選ぶことが可能です。 投入口は、ミシン目が付いているので簡単に切り取る事ができます。用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。材質/仕上段ボール色茶商品タイプフタ
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(420mL)ほか当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウム万能グリス
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781箱(20本)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油トラスコ品番432-9601色クリーム容量(mL)420質量(g)407/本使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370/本ちょう度No.1容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm
TRUSCO¥799税込¥8791袋(100枚)当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
マグネット棒
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。トラスコ品番680-7631材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール全長(mm)350接続ねじPT 1/8-28油槽径(Φmm)60.1ちょう度適合グリス:No.1~No.21回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
自由ホウキ45
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番215-1570種別自由ホウキヘッド幅(mm)460高さ(mm)170質量(g)165サイズ(mm)460×170×28繰り返し・詰め替え対応
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
ステンレスハンガー
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷さびにくいステンレスハンガーです。用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH)(mm)420×220
金型防錆スプレー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。材質主成分:酸化ワックス、防錆添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~45危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性原液量(mL)86
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
片面移動ボード白
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷キャスター付の移動ボードのスタンダードタイプです。裏面はグレー色のカラー鋼板を使用していますのでマグネット対応で、掲示板としても使用できます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様組立式片面仕様マグネット対応ペントレー付材質フレーム:アルミ芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)色(板面)白種類脚付き・無地枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)板面:スチールホワイト組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
万能刷毛(プラスチック柄)
TRUSCO¥659税込¥7251本当日出荷エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷から5日以内出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
ファンガード
TRUSCO¥369~税込¥406~1個当日出荷ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂台車用部品台車用滑り止めゴム
TRUSCO(2件のレビュー)¥319税込¥3511セット(4個)当日出荷適合機種カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン材質再生エラストマー質量(g)28材質(車輪)再生エラストマーストッパーなし
複式上下自在型遮光メガネ
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081個当日出荷複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズトラスコ品番783-9529幅(mm)143高さ(mm)50質量(g)69種類遮光メガネ奥行(mm)133レンズ色グリーンフレーム色ブラウンJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4テンプル色ブラウン材質(レンズ)強化ガラスレンズ厚さ(mm)2.7
ゴーグル用防曇フィルム
TRUSCO¥729税込¥8021袋(5枚)当日出荷フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。トラスコ品番207-2752材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)12厚さ170μm縦(mm)45横(mm)57アズワン品番64-8403-83
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281丁翌日出荷用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。付属品ストレートノズル(GSN-250-A)適合グリスちょう度:No.1~No.2トラスコ品番718-6072材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール、ストレートノズル:鉄全長(mm)350容量(mL)420(手詰めは600)容量(g)手詰め容量:600油槽径(Φmm)60.1ノズル長(mm)240ノズル接続径PT 1/8-281回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
自由ホウキ45スペア
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷トラスコ品番215-1588種別F-G45用スペア幅(mm)460厚さ(mm)28高さ(mm)170質量(g)145サイズ(mm)460×90×15繰り返し・詰め替え対応
グリップ付ピンポンチ
TRUSCO¥559税込¥6151本翌々日出荷から9日以内出荷ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。2018年トラスコ掲載ページ4 1931
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら