カテゴリ
- 研磨材(32)
- 切削工具(26)
- 作業工具(23)
- 物流用品(20)
- 電気材料(20)
- 機構部品(19)
- メカニカル部品(17)
- オフィス家具(17)
- 測定用品(15)
- 事務用品(12)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 保管用品(6)
- 安全保護具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- テープ(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 手袋(4)
- 日用品(3)
- 建築金物(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(48)
- SMC(4,341)
- ホンダ(761)
- MAZDA(マツダ)(732)
- BIGM(丸山製作所)(635)
- オカムラ(岡村製作所)(468)
- エスコ(403)
- ナリカ(275)
- Festo(246)
- イマオコーポレーション(202)
- トヨタ(191)
- RS PRO(187)
- KITO(キトー)(174)
- コガネイ(156)
- スズキ(146)
- ニッサン(133)
- CKD(120)
- StarTech.com(116)
- ニッセイ(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
「g40」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO(9件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(420mL×20本)当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥919税込¥1,0111袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥209税込¥2301袋(5個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット棒
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
リチウム万能グリス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油トラスコ品番432-9601色クリーム容量(mL)420質量(g)407/本使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370/本ちょう度No.1容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。トラスコ品番680-7631材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール全長(mm)350接続ねじPT 1/8-28油槽径(Φmm)60.1ちょう度適合グリス:No.1~No.21回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥789税込¥8681袋(5個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
万能刷毛(プラスチック柄)
TRUSCO¥659税込¥7251本当日出荷エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
片面移動ボード白
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷キャスター付の移動ボードのスタンダードタイプです。裏面はグレー色のカラー鋼板を使用していますのでマグネット対応で、掲示板としても使用できます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様組立式片面仕様マグネット対応ペントレー付材質フレーム:アルミ芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)色(板面)白種類脚付き・無地枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)板面:スチールホワイト組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷から9日以内出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。付属品ストレートノズル(GSN-250-A)適合グリスちょう度:No.1~No.2トラスコ品番718-6072材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール、ストレートノズル:鉄全長(mm)350容量(mL)420(手詰めは600)容量(g)手詰め容量:600油槽径(Φmm)60.1ノズル長(mm)240ノズル接続径PT 1/8-281回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
片面移動ボード暗線入り白暗線
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷キャスター付の移動ボードのスタンダードタイプです。裏面はグレー色のカラー鋼板を使用していますのでマグネット対応で、掲示板としても使用できます。5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様組立式片面仕様マグネット対応ペントレー付材質フレーム:アルミ芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)色(板面)白暗線種類脚付き・無地枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)板面:スチールホワイト組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
暗線入り片面移動ボード白白
TRUSCO¥83,980税込¥92,3781枚3日以内出荷5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様組立式マグネット対応ペントレー付材質フレーム:アルミ(A6063)芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(キャスター付)色(板面)白暗線種類脚付き・無地枠の色ホワイト表示内容無地材質(表面)スチールホワイト組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
暗線入り片面移動ボードブロンズ白
TRUSCO¥83,980税込¥92,3781枚3日以内出荷5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様組立式マグネット対応ペントレー付材質フレーム:アルミ(A6063)芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(キャスター付)色(板面)白暗線種類脚付き・無地枠の色ブロンズ表示内容無地材質(表面)スチールホワイト組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
ガラス引違書庫880×400×750
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。付属品シリンダ錠・棚板1枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6669質量(kg)21色ネオグレー高さ(mm)750種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)120適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×750均等耐荷重(kg/段)60
ガラス引違書庫1760×400×750
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6677質量(kg)43色ネオグレー高さ(mm)750材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30材質(扉)ガラス設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×750均等耐荷重(kg/段)60
ガラス引違書庫880×400×1110
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台8日以内出荷A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。付属品シリンダ錠・棚板2枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6731質量(kg)29色ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)180適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1110均等耐荷重(kg/段)60
ガラス引違書庫1760×400×1110
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。付属品シリンダ錠・棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6740質量(kg)60色ネオグレー高さ(mm)1110種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×1110均等耐荷重(kg/段)60
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
グリップフィット手袋
TRUSCO(50件のレビュー)¥349税込¥3841双当日出荷薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。用途荷造り・梱包・仕分け作業。厚さ(mm)1.4
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥849税込¥9341袋(50個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥499税込¥5491丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
ほうき・モップキャッチ ビス止めタイプ
TRUSCO(17件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。付属品ビス2本高さ(mm)50奥行(mm)35取付け方法ビス止め適合ハンドル径(Φmm)25~40
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)