カテゴリ
- 作業工具(10)
- 切削工具(7)
- 物流用品(6)
- 建築金物(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 機構部品(3)
- 手袋(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(16)
- MAZDA(マツダ)(322)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- SMC(192)
- エスコ(139)
- ホンダ(110)
- Panasonic(パナソニック)(99)
- 三桂製作所(89)
- イマオコーポレーション(74)
- ニッサン(65)
- スズキ(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- スバル(55)
- トヨタ(55)
- イトーキ(48)
- IKO(日本トムソン)(44)
- 岩田製作所(38)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- 福井クラフト(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g42」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
金型防錆スプレー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。材質主成分:酸化ワックス、防錆添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~45危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性原液量(mL)86
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥789税込¥8681袋(30個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
スナップリング(穴用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥629税込¥6921パック(6個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
消防標識
TRUSCO¥179~税込¥197~1枚当日出荷責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。材質塩化ビニール質量(g)42取付方式テープ縦(mm)300横(mm)100取付け方法裏面両面テープ付
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
管用テーパーゲージ厚さ用
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り長さ(mm)160材質/仕上S55C器差(mm)±0.04
ジョイント金具45型L
TRUSCO(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
手持ち面用自動遮光フィルタ
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。用途アーク溶接に。トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42種類手持ち面電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
ニトリルゴム高級手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥489税込¥5381双当日出荷ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。用途油を使う作業・水産加工。仕様植毛付厚さ(mm)0.33色グリーンタイプ薄手入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性全長(cm)30材質(裏)綿植毛材質(表)ニトリルゴム耐溶剤性石油系溶剤
工事用プラスチックフェンス用ジョイント
TRUSCO¥329税込¥3621個当日出荷簡単にフェンス同士をジョイントできます。用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2741適合本体CF1000-GN材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)42品名ジョイントアズワン品番64-8458-60
ロング六角ビット(マグネット入り)
TRUSCO(3件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(3本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ピンタイプ(グリスニップル)
TRUSCO¥669税込¥7361セット(2個)当日出荷ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
ワンタッチドライワイパー
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷素早く水切りできる定番アイテムです。用途水切り用。仕様ワンタッチドライワイパー材質(甲)ABS樹脂材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ストレートソケット(ステンレス)
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥329税込¥3621枚当日出荷から翌々日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。用途アーク溶接に。トラスコ品番837-1259適合機種HS、TPW-T、TPW-H、TPW-K、TWHMなど材質ポリカーボネート質量(g)42種類手持ち面電源太陽電池・リチウム電池縦(mm)51横(mm)1082018年トラスコ掲載ページ7 0347
両口スパナ
TRUSCO¥779税込¥8571丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成単品
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷から9日以内出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
ワイヤーUボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)