カテゴリ
- 作業工具(10)
- 物流用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 研磨材(5)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- 梱包用品(3)
- 手袋(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(1,352)
- 日東工業(57)
- PROST's(48)
- ミドリ安全(36)
- オーハウス(30)
- イマオコーポレーション(26)
- タカ印(ササガワ)(23)
- ハンマーキャスター(22)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
- CKD(19)
- エスコ(18)
- THK(18)
- NSK(日本精工)(16)
- GDジャパン(14)
- 山崎実業(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 土牛(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g420」の検索結果

金型防錆スプレー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。材質主成分:酸化ワックス、防錆添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~45危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性原液量(mL)86
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
スポットエアコンクリーナー 420ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄トラスコ品番244-0503容量(mL)420質量(g)420主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤アズワン品番65-1969-45
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
子供用軍手(純綿・10双入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481組(10双)当日出荷綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。用途職業体験などに。課外活動に。色生成全長(cm)18.5中指長(cm)6手のひらまわり(cm)16.5
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
ラバーカップ
TRUSCO¥819税込¥9011本当日出荷排水菅・トイレのつまりを取り除きます。 洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。用途排水管のつまり取り用材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
緩衝フォーム(カットシートタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(100枚)当日出荷柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
溶接棒ホルダー300A
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300使用棒径(mm)1.6~6.0電線接続方法ネジ止
48.6単クランプ メッキ
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
ホーム刷毛
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381袋(10本)当日出荷日曜大工に最適です。 趣味の塗装に、手軽に使える刷毛です。用途油性、ニス用形状筋違種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色玉厚(mm)11
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
マジックテープ 縫製用A側
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から翌々日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
ナイロンディスク
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
マジックテープ 縫製用B側
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌々日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル厚さ(mm)2.5長さ(m)25
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
疲労軽減クッション
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷タマゴ型のウレタンフォームが点で身体を支えるため、体圧をバランスよく分散し、身体への負担を少なくします。くぼみの部分で空気の流れを作り、ムレ防止の効果があります。材質ポリエステル、ウレタンフォーム厚さ(mm)50高さ(mm)50
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(1個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100
ソフトパワーディスクα (金属用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(5枚)当日出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ
TRUSCO¥779税込¥8571個(100枚)当日出荷驚きの保水量で乾きにくいウエットワイパーです。 エタノール濃度58%の高濃度で、菌を強力に除菌します。 塩化ベンザルコニウム(界面活性剤)配合でウイルス対策にもおすすめです。 高級感あふれる絞りのある容器を採用しています。 詰替え用(JWB-58S)もございます。成分アルコールトラスコ品番351-9838材質レーヨン、PET不織布質量(g)420シートサイズ(mm)130×200商品タイプ本体効果除菌繰り返し・詰め替え対応
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(1個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)19.0ソケット形状6角
RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281組(10双)当日出荷RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。用途一般作業。厚さ(mm)1.5入数(双)10滑り止め効果すべり止め付RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(8本組)当日出荷各サイズが個別の袋に収納されているたえめ、細サイズが折れた時でも入れかえが可能です。 袋入り 両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。トラスコ品番125-2771セット内容2.5、3、4、5、6、8、10、12mm形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)420タイプショート硬度HRC42~45組本数8先端形状六角サイズ規格ミリ
耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)仕様ねじ込み式材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンピッチ1.75車輪幅(mm)25寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪