カテゴリ
- 研磨材(21)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 物流用品(9)
- 作業工具(9)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 測定用品(4)
- 機構部品(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(283)
- SUS(エスユーエス)(64)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- イマオコーポレーション(36)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- コクヨ(34)
- CKD(30)
- エスコ(29)
- 水本機械製作所(29)
- PISCO(ピスコ)(29)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(28)
- MIYOSHI(小西製作所)(25)
- イシハシ精工(22)
- 岩田製作所(22)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- メディアカバーマーケット(20)
- ニッタ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g43」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
連結式アルミステップ(グレーチング仕様・溝加工付)TASG型
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台当日出荷グレーチング仕様で水場等の作業ラインの床に適した作業用踏台です。 筋交いが入っていないため配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保できます。。(連結に工具は不要)用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配管・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。トラスコ品番487-9571材質アルミ段数1最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)460
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
ハンド式スプレー
TRUSCO¥589税込¥6481個当日出荷ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。トラスコ品番819-5236適合機種GS55材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
コンパクトセーフティカッター
TRUSCO(5件のレビュー)¥529税込¥5821丁当日出荷スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。用途段ボールを安全に開梱するカッターです。トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス全長(mm)118色オレンジ質量(g)43刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃SKB-7
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から9日以内出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
超硬バー アルミカットシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。軸径(Φmm)6適合材アルミダイキャストなど
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ
TRUSCO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(14個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上アルミ
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(10枚)当日出荷粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
ハンガーユニットD型 (ステンレス製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
ウレタンゴム(円柱)
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス色黄硬度SHORE A 90
ステンレスはさみ 先丸安全型
TRUSCO¥769税込¥8461丁当日出荷刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。トラスコ品番831-5320材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)150質量(g)43刃長(mm)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
両長ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ハンド式スプレー
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。トラスコ品番819-5238適合機種TGS-105材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
ジョイントプレート
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)