カテゴリ
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- ニッサン(374)
- BIGM(丸山製作所)(306)
- MAZDA(マツダ)(140)
- ホンダ(107)
- SMC(82)
- コノエ(46)
- スバル(45)
- ミドリ安全(29)
- エスコ(27)
- スズキ(23)
- パール金属(19)
- 福井クラフト(18)
- 十川ゴム(16)
- トヨタ(16)
- 和平フレイズ(16)
- イトーキ(15)
- CKD(13)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- ブランドをもっと見る
「g510」の検索結果

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
ワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付タイプ)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、ストラップ:スプリング(カバー付)形状一眼型トラスコ品番445-4103質量(g)127
ワイドビューセーフティゴーグル(ゴムベルトタイプ)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:イソプロピレンゴム形状一眼型トラスコ品番445-4120質量(g)95
ワイドビューセーフティゴーグル替レンズ
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚当日出荷トラスコ品番445-4138適合機種TSG-5100、TSG-5100-H質量(g)20レンズ厚さ(mm)約0.6
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
手締用PPバンドストッパー付
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
H鋼ショックレスガード
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
制御盤イージーフィルター難燃タイプ
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681本当日出荷オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
両口スパナセット
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081セット(7丁)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。ホルダー鉄フック商品構成セット品
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
ゴアテックスワークレインウェア
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,978特価1着当日出荷(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
簡易棚カバー 透明タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。 マグネットで簡単に取り付きます。 組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。 カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。高さ(mm)1800材質塩化ビニール、マグネット厚さ(mm)0.2
αマルチクリーナースプレー
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。 フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。 PRTR法対象物質を含みません。用途機械、部品、工具の油汚れ除去に。 大型機械・設備外面の洗浄に。 工具・エンジン外面の汚れ除去に。液性アルカリ性トラスコ品番289-2014質量(g)510容量(L)0.42原液量(mL)357
マグネットハンド
TRUSCO¥8,298税込¥9,128特価1本当日出荷ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
オイルミストフィルター
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷トラスコ品番392-5978適合機種TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質不織布質量(g)510寸法(幅W×高さH)(mm)319×625
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981箱(5個)当日出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
ミドルローラー受け皿セット万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルとローラー皿がセットになった商品です。耐久性に優れた万能ローラーです。万能タイプですので、多少の凹凸面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。セット内容ローラー(TPR-13M-7)、ハンドル(TRF-7M)、ローラー皿(TPT175)トラスコ品番402-7221サイズミドル質量(g)510(セット)種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7
ステンレス曲板 10枚セット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)当日出荷穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M6対応用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)20厚さ(mm)0.8材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM6穴径(mm)9.0×6.2
GPマルチディスク
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(5個)当日出荷パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30
クロスローラ式ステージ XY軸 センター
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。仕様マイクロメーターヘッド位置:センター厚さ(mm)40材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ
アキシャルプライヤー(LLタイプ)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。用途同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。種類その他プライヤ最大口開き(mm)10全長(mm)215仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7891材質クロムモリブデン鋼質量(g)510口幅(mm)45最大締圧力(kN)4.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)25
ラックピニオンステージ XY軸
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷移動ガイドにアリ溝を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 ベース板は別売りです。用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。種類XYステージ耐荷重(N)水平:39.2送り方式ラックピニオン式移動ガイドアリ溝材質/仕上主材料:アルミ合金真直度(mm)0.05