カテゴリ
- 作業工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(327)
- IDEC(和泉電気)(59)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- LEPLUS NEXT(19)
- NACHI(不二越)(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(31)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- PISCO(ピスコ)(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
- イマオコーポレーション(28)
- エスコ(21)
- オーム電機(27)
- コガネイ(1,635)
- サンエス(95)
- ナベヤ(14)
- メディアカバーマーケット(38)
- ラスタバナナ(23)
- 水本機械製作所(16)
- ブランドをもっと見る
「g53」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
軍足先丸かかと付抗菌・防臭サポート付
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181パック(5足)当日出荷かかと有り・サポート付。 抗菌防臭加工で、衛生的。トラスコ品番279-1633材質綿・ポリエステル・ポリウレタン種類先丸適合サイズ(cm)24~26質量(g/足組)275/5入数1組(5足入)
ニューホワイト案内板
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷表面材に鉄粉層を作り、マグネットの着磁力をアップしました。色(表)白/(裹)エコロジークロス(ベージュ)種類脚付き・無地枠の色ホワイト表示内容無地材質(表面)スチール組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥599税込¥6591丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(64件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥839税込¥9231丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥739税込¥8131パック(1000個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
細軸ドリル(10型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥359税込¥3951枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
スタットボルト ネジ M10
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
グリスニップルC型
TRUSCO¥689税込¥7581箱(5個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
プッシュタイマー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番207-4113厚さ(mm)24色ホワイト質量(g)53電源単4乾電池×2本(別売)縦(mm)79横(mm)57最大計時199時間59分59秒最小計時1アズワン品番64-8652-48
吊りフック ステンレス製
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品カットアンカー材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊材質(カットアンカー)鉄
ステンレス製ヤットコ標準タイプ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
ウレタンゴム(パイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
ジョイント金具19型C
TRUSCO(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型C穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
ディスクグラインダー用スパナ
TRUSCO(5件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷両口タイプですので1本で2サイズ(12mm/14mm)対応できます。用途ロック機能の無いディスクグライダー用です。部品(先端パーツ)の取り付け・取り替え用。トラスコ品番232-5713材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ12mm/14mm用質量(g)53
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥399~税込¥439~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
ステンレスバンド
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
メガネケース
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大型メガネ(オーバーグラス)も収納可能です。ベルトに吊り下げ可能です。トラスコ品番360-9359材質ポリエステル色ブラック質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)90×65×160(折りたたみ時)90×20×150
チェーンスタンド用バリアライン コーンジョイント
TRUSCO¥619税込¥6811個当日出荷チェーンスタンド用バリアラインの受け側ジョイントパーツです。 テープクリップを取り付けるフックが2ヵ所ついています。適合バリアラインTST-BRシリーズトラスコ品番759-6511材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)96色ブラック高さ(mm)235質量(g)53寸法(幅W×高さH)(mm)96×235