カテゴリ
- 作業工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 手袋(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(4)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- テープ(3)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- ホンダ(55)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(29)
- イマオコーポレーション(28)
- 岩田製作所(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- PISCO(ピスコ)(20)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(20)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- パール金属(17)
- ニッタ(16)
- ミニター(15)
- ANEX(14)
- 宇佐美工業(12)
- ナベヤ(12)
- イシハシ精工(11)
- エスコ(11)
- サンワサプライ(11)
- ブランドをもっと見る
「g58」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
棚グリップ 5~8mm用
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金色シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥829税込¥9121袋(20個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥559税込¥6151丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
四角パイプインサート
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(25個)当日出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
耐切創手袋 PU
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981双当日出荷厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
ニトリルゴム高級手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥489税込¥5381双当日出荷ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。用途油を使う作業・水産加工。仕様植毛付厚さ(mm)0.33色グリーンタイプ薄手入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性全長(cm)30材質(裏)綿植毛材質(表)ニトリルゴム耐溶剤性石油系溶剤
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
細軸ドリル(6.5型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
ロングボールポイント六角ビット
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥399税込¥4391枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
両長ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
T型溶接ナット 1A
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171セット(5個)当日出荷溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A材質鉄/生地2018年トラスコ掲載ページ2 0435
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
エアーガンジャンボタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)SS400材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6
ハードはさみ ケブラー繊維用
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。材質刃部:高炭素鋼
なめたネジはずし工具セット 5点
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5点組)当日出荷あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。トラスコ品番449-9824セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)質量(g)530種類セット品
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥659税込¥7251パック(7個)当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
使い捨て帽子 帯電帽ツバなし
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)当日出荷帯電効果。インナーとしても使用可能です。髪の毛(短髪など)のつき抜け防止。用途食品加工・食肉加工・水産業用。仕様TOPと耳部は、通気性の良い不織布を使用材質/仕上ポリプロピレン色白種類ツバなし機能帯電