カテゴリ
- 作業工具(5)
- 研磨材(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ミドリ安全(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- イマオコーポレーション(11)
- カクダイ(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- KTC(7)
- 谷沢製作所(7)
- THK(6)
- REX(レッキス工業)(6)
- 山崎実業(6)
- 和平フレイズ(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- カシオ計算機(4)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g710」の検索結果
特価

一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。形状一眼型幅(mm)153.9高さ(mm)49.9質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色ブラック機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり材質(フレーム)ナイロンテンプル色黒/グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
一眼型保護メガネ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノンフレーム仕様なので、装着時の圧迫感を軽減します。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。仕様ANSI規格品(Z87.1)形状一眼型質量(g)30機能つる長さ調整可、UVカット、静電気防止レンズ厚さ(mm)2.2
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(5個)当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
使い捨て天然ゴム(極薄手)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100枚)当日出荷着脱に便利な内側パウダー加工。 素手感覚で使え、よりこまかい作業に最適な極薄手タイプ。左右両用で効率よく、ムダなく気軽お使いいただけます。ティッシュボックス型パッケージで簡単スムーズに取り出せます。 食品衛生法適合品です。用途電子機器など精密作業に最適。タイプ極薄手左右区別左右兼用
エコペール蓋(角型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。形状角型
マジックテープ 縫製用A側
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から9日以内出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
マジックテープ 縫製用B側
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から翌々日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル厚さ(mm)2.5長さ(m)25
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381箱(5個)当日出荷ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)100羽根幅(mm)25適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
軽量安全短靴
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781足当日出荷から翌々日出荷ACM樹脂先芯搭載で軽量です。 発泡ポリウレタン2層底で屈曲性、クッション性に優れています。 接地面積が広く安定性を向上させたワイド設計です。 耐滑性や耐油性にも優れたノンスリップ底です。用途一般製造業。建設、運輸。形状ローカット色ブラック種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層材質(甲被)牛革足幅3E材質(先芯)ACM樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ブレードホース用継手
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気・水流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781セット(8本組)当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9471セット内容収納用ポーチ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)710表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ギアバークランプ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
ミラータイプ両口スパナセット
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
Wフック付ゴムロープ10本入
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381パック(10本)当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付ピッチY(mm)63材質(金具)スチール取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
リサイクルコンテナTS型
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷TS型シリーズのフタです。トラスコ品番819-1170適合本体TR-TSシリーズ材質ポリプロピレン質量(g)710外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)32外寸法・奥行(mm)388
プロテクターツールケースキャスター付(深型縦タイプ)用緩衝ウレタン
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番488-7531材質ウレタン質量(g)710間口W×奥行D×高さH(mm)(蓋側波型ウレタンサイズ)510×290×40、(本体側波型ウレタンサイズ)510×290×25、(本体側切れ目入ウレタンサイズ)510×290×40
GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955