カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 手袋(7)
  • 研磨材(5)
  • 作業工具(5)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • SMC(346)
  • ホンダ(281)
  • メディアカバーマーケット(214)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
  • コノエ(47)
  • エスコ(43)
  • ニッセイ(42)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • ミドリ安全(40)
  • スバル(32)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 山崎実業(24)
  • SWAGE-LINE(21)
  • マイン(16)
  • モランボン(15)
  • トヨタ(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 椿本チエイン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g750」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純綿軍手(目付750g) TRUSCO純綿軍手(目付750g)TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(10双)
当日出荷
綿100%なので静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[M2]]あたりの重量が750gです。
用途一般作業・重作業などにトラスコ品番244-2152材質綿100%生成全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型)TRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
純綿軍手 TRUSCO純綿軍手TRUSCO(4件のレビュー)
119税込131
1双ほか
当日出荷から翌日出荷
綿100%ですから静電気の発生を抑えます。綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。化繊の手袋に比べすべりにくいです。若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。1[[平米]]あたりの重量が600gです。
用途火・熱に強い、鉄鋼所など。材質綿100%生成中指長(cm)8手のひらまわり(cm)232018年トラスコ掲載ページ6 0499
ラインテープ 屋内用 TRUSCOラインテープ 屋内用TRUSCO(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ TRUSCO使い捨て天然ゴム手袋TGセーフTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100枚)
当日出荷
やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0648
使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト TRUSCO使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクトTRUSCO(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(50枚)
当日出荷
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。左右区別左右兼用2018年トラスコ掲載ページ6 0648
TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO波状加工スポンジシート (ハードタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
介錯ロープ TRUSCO介錯ロープTRUSCO(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
ひじまでロング軍手 TRUSCOひじまでロング軍手TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10双)
当日出荷
全長約380mmのロング手袋で肘先あたりまで、カバーできます。作業着の袖上から装着すると、細かいゴミなどの侵入を防ぐことができます。程よい締め付け感があり、ずれにくいです。
用途一般作業、重作業に。トラスコ品番836-4769厚さ(mm)2.1素材綿、ポリエステル質量(g/ダース)9002018年トラスコ掲載ページ6 0507
ジャンボビニール傘(半透明) TRUSCOジャンボビニール傘(半透明)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです。
用途雨天時にトラスコ品番244-3555材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)質量(g)750
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなしTRUSCO
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
グランカート用キャスター TRUSCOグランカート用キャスターTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
WARMすべり止め付裏起毛軍手 TRUSCOWARMすべり止め付裏起毛軍手TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1ダース(12双)
当日出荷
裏地に起毛を施し、保温性に優れています。 すべり止め付きです。 工事での機械操作、各種一般作業に最適です。
用途冬場や寒い場所での作業に。 運搬・荷役作業に。 一般作業。サイズフリーホワイト全長(cm)23手のひらまわり(cm)20厚さ(mm)3質量(g/ダース)750トラスコ品番430-7828材質手袋部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)質量(g)750入数(双)12機能保温性糸本数(本)2本編中指長(cm)8材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)材質(手袋)ポリエステル、その他ゲージ数7
ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCOハンドリフター専用後付ジャバラTRUSCO
65,980税込72,578
1個
当日出荷
トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,398税込5,938
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
不織布バッグ 10枚入り TRUSCO不織布バッグ 10枚入りTRUSCO(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(10枚)
当日出荷
丈夫で軽い不織布バッグです。マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。
用途書類や道具の持ち運びに。ブラック材質本体:不織布、ハトメ:鉄持ち手スピンドル紐(ハトメ付)
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) TRUSCOアジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)台座径(Φmm)60
C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCOC型グリッププライヤー(自在金具付)TRUSCO
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCOねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)TRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5羽根の長さ(mm)19.5砥粒ジルコニア仕様直接ねじ込み式最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
下げ振キャッチ TRUSCO下げ振キャッチTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244摘要キャッチのみ質量(g)190縦(mm)95横(mm)82
天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃 TRUSCO天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃TRUSCO
3,898税込4,288
1台
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番395-0948適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)750品名天板
純綿OD色軍手 12双入 TRUSCO純綿OD色軍手 12双入TRUSCO
3,298税込3,628
1ダース(12双)
当日出荷
双糸(2本の糸を1本に撚ったもの)を使用しているので丈夫です。 OD色であるため汚れが目立ちにくいです。
用途一般作業。 各種訓練。トラスコ品番437-2689材質綿100%OD質量(g)750入数(双)12全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19
帆布デイパック TRUSCO帆布デイパックTRUSCO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ツールケースで使用する10号帆布を使用した、プロ仕様の収納バッグです。
形状デイパックポケット数外1
TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
全ねじボルト TRUSCO全ねじボルトTRUSCO
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック) TRUSCO胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)TRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750ベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
軽量安全短靴 TRUSCO軽量安全短靴TRUSCO
6,798税込7,478
1足
当日出荷
ACM樹脂先芯搭載で軽量です。 発泡ポリウレタン2層底で屈曲性、クッション性に優れています。 接地面積が広く安定性を向上させたワイド設計です。 耐滑性や耐油性にも優れたノンスリップ底です。
用途一般製造業。建設、運輸。足幅3Eブラック材質(先芯)ACM樹脂規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E合格形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層材質(甲被)牛革耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
カラー鉄下げ振 TRUSCOカラー鉄下げ振TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
ツナギ服(綿混) TRUSCOツナギ服(綿混)TRUSCO
3,598税込3,958
1着
当日出荷
ブルーその他生地の質量は目安です。種別長袖つなぎ混率(%)綿65、ポリエステル35袖丈長袖
クリーンルーム用ESDテープ セット品 TRUSCOクリーンルーム用ESDテープ セット品TRUSCO
11,980税込13,178
1セット(10巻)
当日出荷
ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50厚さ(mm)0.05±0.005