カテゴリ
- 切削工具(29)
- 作業工具(22)
- 研磨材(21)
- 機構部品(18)
- 物流用品(14)
- 手袋(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 安全保護具(11)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 測定用品(8)
- 建築金物(8)
- 作業服(8)
- 電気材料(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 事務用品(7)
- 保管用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(27)
- SMC(1,894)
- ホンダ(1,369)
- PROST's(949)
- MAZDA(マツダ)(409)
- エスコ(287)
- ニッサン(224)
- スズキ(215)
- トヨタ(172)
- メディアカバーマーケット(127)
- トレード(111)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
- 福井クラフト(109)
- Qlight(104)
- イマオコーポレーション(100)
- RS PRO(99)
- イムラ(99)
- cotta(95)
- ニッセイ(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「g80」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
有機モリブデン入りグリス
TRUSCO(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(80g)ほか当日出荷高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物色黄使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥689税込¥7581袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり
TRUSCO¥189税込¥2081袋当日出荷便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023色透明RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥129税込¥1421袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥589税込¥6481袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
シリコーングリス
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
二硫化モリブデン入りグリス
TRUSCO(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1本(80g)ほか当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。色黒質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130容量(g)80ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。レンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて○
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
二眼型セーフティグラス
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン幅(mm)154レンズ色クリア加工防傷加工レンズ厚さ(mm)約2紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。トラスコ品番433-6584材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレンレンズ色クリアフレーム色黒角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801個当日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。トラスコ品番433-6781材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレンレンズ色クリア機能防曇、防傷角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。トラスコ品番433-6597材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアフレーム色クリア角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)200個
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。トラスコ品番433-6812材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
スプレーガン(泡噴射)
TRUSCO(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100組)当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング)
TRUSCO(9件のレビュー)¥859税込¥9451双当日出荷耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ仕様裏布付タイプ厚手材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)ニトリルゴム
タップハンドル
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
オイルキャッチャー天然繊維
TRUSCO(16件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10枚)当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)仕様シート状厚さ(mm)4材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(1000個)当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー