カテゴリ
- 作業工具(5)
- テープ(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(17)
- オーエッチ工業(11)
- ホンダ(11)
- ミドリ安全(9)
- ニッサン(8)
- 山崎実業(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- オカモト(4)
- スーパーツール(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- ニッセイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ダイニチ工業(3)
- 椿本チエイン(3)
- LION(ライオン)(3)
- ブランドをもっと見る
「g900」の検索結果
特価

安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781袋(30個)当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
布粘着テープ(重量物梱包用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
石頭ハンマー用木柄(くさび付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび2個質量(g)170種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー頭部幅(mm)25.5頭部高さ(mm)16
エンドレスベルト(アランダム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(10本)当日出荷広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)ベルト幅(mm)100基材布ベルト長さ(mm)915適合材鋼材、木工
ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(10本)当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付材質(フック)スチール
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
ガーデンレーキ 玉付き
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。 爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。 手になじむ木柄仕様です。用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。トラスコ品番194-9023全長(mm)1650材質/仕上爪:スチール 柄:天然木質量(g)900爪長さ(mm)450爪数18アズワン品番64-8536-72先幅(mm)210~460
ジーンズエプロン袖付前掛
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷丈夫なジーンズ生地を使用しています。 通常のエプロンでは保護できない肩や上腕部も守ります。 かっぽう着タイプ。用途磨き作業、バリ取り作業など。仕様12オンスジーンズ生地種別エプロン材質綿(ジーンズブルー綿)厚さ(mm)0.8色紺
TYSシリーズ 固定 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から9日以内出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪