カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gj-2110 bk」の検索結果

脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥94税込¥1031巻当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープ10m
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10巻)当日出荷手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。