カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gj-2120bk」の検索結果






+1
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥189税込¥2081巻当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応





+1
脱鉛タイプビニールテープ20m
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。