カテゴリ
- 手袋(10)
- 物流用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(81)
- 三桂製作所(17)
- Hearts(12)
- DELTA(デルタ)(10)
- スリーピース(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- コガネイ(6)
- 長野計器(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- 三菱電機(6)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- grace(6)
- 京セラ(5)
- トーアボージン(5)
- ヤマショウ(5)
- KAZZ-CREATION(5)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gl-5」の検索結果
特価

アングルサンダー
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6791幅(mm)偏心:3全長(mm)185奥行(mm)48ねじ径(mm)パッド:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)48口金寸法(mm)1/4
特綿軍手
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481組(100双)当日出荷汗、油の吸収性に優れています。 網目が細かく、フィット感に優れております。 手首部分は熱処理加工しております。用途一般作業。トラスコ品番489-4642厚さ(mm)3機能吸汗・吸油色(手首部)青
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581双当日出荷伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。用途金属加工作業。ガラス作業。仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.4色ブラック/グレーサイズL規格EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス手のひらまわり(cm)19ゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/C
HPPE手袋ニトリル手のひらコート
TRUSCO¥419税込¥4611双翌々日出荷発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。用途金属加工作業。ガラス作業。材質繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.3色ブラック/グレー耐切創性2B滑り止め効果ありEN388規格4243B
HPPE手袋PU手のひらコートロング
TRUSCO¥529税込¥5821双当日出荷切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。 摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。用途金属加工作業、ガラス作業仕様すべり止めあり厚さ(mm)1.1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックスEN388規格EN388(4342)
ホワイトHPPEインナー手袋
TRUSCO¥309税込¥3401双翌々日出荷HPPE、ポリエステル、スパンデックスを混合することで、耐切創を強化し、同時に柔軟性と伸縮性を実現しました。切断や研磨など柔軟性や感覚が必要とされる作業に最適です。用途金属加工作業。ガラス作業。材質高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリエステル、スパンデックス厚さ(mm)1色ホワイト耐切創性2BEN388規格4241B
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ
TRUSCO¥599税込¥6591双翌々日出荷伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。用途金属加工作業。ガラス作業。トラスコ品番267-9128材質繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.4色ブラック/グレーサイズS全長(cm)31中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17ゲージ数13耐切創性XC滑り止め効果ありEN388規格4×43C
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート
TRUSCO¥479税込¥5271双翌々日出荷伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。用途金属加工作業。ガラス作業。トラスコ品番267-9124材質繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.4色ブラック/グレーサイズS全長(cm)22中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17ゲージ数13耐切創性XC滑り止め効果ありEN388規格4×43C
耐切創手袋
TRUSCO¥429税込¥4721双翌々日出荷高強度ポリエチレンを使用した耐切創用の手袋です。蛍光色の高い視認性によって注意喚起されるため、作業現場での手の保護に役立ちます。すべり止め部のニトリルコーティングは油を使う作業でも高いグリップ性を発揮します。用途石油や化学薬品を使用する作業。自動車製造。建設現場。組立作業。材質繊維部:ポリエチレン、ナイロン、すべり止め部:ニトリル厚さ(mm)1.2耐切創性2C滑り止め効果ありEN388規格4243C
HPPE手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ
TRUSCO¥559税込¥6151双翌々日出荷発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。用途金属加工作業。ガラス作業。材質繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.3色ブラック/グレー耐切創性2B滑り止め効果ありEN388規格4243B
ホワイトHPPEインナー手袋ロング
TRUSCO¥399税込¥4391双翌々日出荷HPPE、ポリエステル、スパンデックスを混合することで、耐切創を強化し、同時に柔軟性と伸縮性を実現しました。長い袖口は袖の代わりに前腕部を保護します。切断や研磨など柔軟性や感覚が必要とされる作業に最適です。用途金属加工作業。ガラス作業。材質高強度ポリエチレン(HPPE)、ポリエステル、スパンデックス厚さ(mm)1色ホワイト耐切創性2BEN388規格4241B