カテゴリ
- 溶接用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(121)
- ホンダ(30)
- 理研計器(30)
- アルインコ(14)
- サンドビック(10)
- 三菱マテリアル(10)
- 京セラ(4)
- タンガロイ(3)
- 椿本チエイン(3)
- PROST's(3)
- SONY(ソニー)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- AGRAS(2)
- SANDVIK(2)
- イズミ(2)
- RS PRO(2)
- アズワン(1)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gm300」の検索結果
特価

貫通端子台 300V 25A
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18色ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ
TRUSCO¥949税込¥1,0441個当日出荷用途交換用ゴムとして。適合TWC-300トラスコ品番207-3602全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)40アズワン品番64-8755-12
TKJ300用交換用オス・メスゴムセット
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。 交換用ゴムとしてお使いいただけます。用途交換用ゴムとして。適合TKJ-300トラスコ品番206-6461セット内容オス側ゴム・メス側ゴム:各1こ全長(mm)220/【オス側ゴム・メス側ゴム】110材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)76アズワン品番64-8724-87