カテゴリ

  • 物流用品(83)
  • 保管用品(45)
  • 清掃用品(32)
  • 安全保護具(25)
  • テープ(20)
  • 事務用品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 安全用品(17)
  • 電気材料(16)
  • 手袋(16)
  • オフィス家具(14)
  • 機構部品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 安全標識(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 研磨材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建築金物(5)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 作業服(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(5,846)
  • トレード(1,962)
  • イトーキ(1,589)
  • P・O・Pプロダクツ(1,507)
  • SMC(1,156)
  • SIGNET(シグネット)(837)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(412)
  • 三菱ふそう(387)
  • Panasonic(パナソニック)(257)
  • RS PRO(222)
  • MAZDA(マツダ)(221)
  • 渡辺電機工業(181)
  • オカムラ(岡村製作所)(171)
  • C’ultiva(カルティバ)(171)
  • メディアカバーマーケット(147)
  • Maritime Progress(144)
  • SPARKFUN(142)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn」の検索結果

関連キーワード
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(20件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
工業用ペイントマーカー油性中字 TRUSCO工業用ペイントマーカー油性中字TRUSCO(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。商品タイプ使い切り本体インク不透明油性アルコール系インキ線の太さ中字使用温度範囲(℃)-20~1002018年トラスコ掲載ページ7 0406
カラーコーン TRUSCOカラーコーンTRUSCO(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。質量(g)850材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380高さ(mm)700種類スタンダードデザイン無地
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
弱粘着養生テープ TRUSCO弱粘着養生テープTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)TRUSCO(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
山型工具箱 TRUSCO山型工具箱TRUSCO(33件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷から9日以内出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
94税込103
1セット(20個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
塗装養生用テープ TRUSCO塗装養生用テープTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1巻
欠品中
仕様手で切れる引張強度35.2N/10mm粘着力2.8N/10mm主な用途塗装養生用
トラックシート補修粘着テープ TRUSCOトラックシート補修粘着テープTRUSCO(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3枚)ほか
当日出荷
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
299税込329
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
プラチェーン(30m) TRUSCOプラチェーン(30m)TRUSCO(7件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
PPカラーバケツ 10L TRUSCOPPカラーバケツ 10LTRUSCO(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCOスプレーガン 500mL自在タイプTRUSCO(15件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として容量(mL)500材質/仕上主要部:PP、容器:PP高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
蛍光ラインテープ TRUSCO蛍光ラインテープTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
カラー針金グリーン線 TRUSCOカラー針金グリーン線TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
グリスニップルA型 TRUSCOグリスニップルA型TRUSCO(7件のレビュー)
429税込472
1パック(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)TRUSCO(1件のレビュー)
94税込103
1巻
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付TRUSCO(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
エッジクッションテープ(屋内用) TRUSCOエッジクッションテープ(屋内用)TRUSCO(9件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。幅(mm)50厚さ(mm)4質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
カラビナ TRUSCOカラビナTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業など材質アルミニウム長さ(mm)50形状オフセットD型質量(g)4.2寸法(幅W×高さH)(mm)26.5×50内寸(mm)41.5ロック機能なし
使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ TRUSCO使い捨て天然ゴム手袋TGセーフTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100枚)
欠品中
やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0648
ネイルハンドブラシ グリーン TRUSCOネイルハンドブラシ グリーンTRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
握りやすいフィット感のある形状です。上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。カビなどが付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
用途上部:爪や指先の汚れ落とし。底部:手のひらや手の甲等の汚れ落とし。グリーントラスコ品番419-9961材質ボディー:ポリプロピレン(PP)、ブラシ上部:ナイロン、ブラシ底部:ナイロン長さ(mm)100幅(mm)38高さ(mm)35質量(g)95繰り返し・詰め替え対応
脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ10mTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)
当日出荷
手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
PPベルト TRUSCOPPベルトTRUSCO(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から翌々日出荷
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。ベルト厚(mm)1.7材質ポリプロピレン(PP)
ラインテープ 屋内用 TRUSCOラインテープ 屋内用TRUSCO(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
粘着クリーンマット TRUSCO粘着クリーンマットTRUSCO(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(30シート×10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
丸イス TRUSCO丸イスTRUSCO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
スタッキングが可能です。
材質(座部)鋼板、ウレタンフォーム幅(mm)395質量(kg)1.8キャスターなし張地ビニールレザー張りパイプ径(Φmm)22.2生産国中国座幅(mm)320座高(mm)445材質(脚部)スチールパイプ、粉体塗装(シルバー色)座奥行(mm)320色(脚部)シルバースタッキング
使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクト TRUSCO使い捨て天然ゴム手袋TGプロテクトTRUSCO(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(50枚)
当日出荷
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。左右区別左右兼用2018年トラスコ掲載ページ6 0648
丸イス(塗装脚タイプ) TRUSCO丸イス(塗装脚タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1脚
翌々日出荷から4日以内出荷
スタッキングが可能です。
材質ビニールレザー張り幅(mm)390質量(kg)1.8タイプ肘なし種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)19.1生産国中国座幅(mm)320座高(mm)445材質(脚)Φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装)材質(座面)鋼板・ウレタンフォーム座奥行(mm)320色(脚部)ブラックスタッキング
布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO布粘着テープ(重量物梱包用)TRUSCO(3件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷
手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
スプレーガンヘッド TRUSCOスプレーガンヘッドTRUSCO(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
主要材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
マグネットロール (のり付) TRUSCOマグネットロール (のり付)TRUSCO(13件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷から9日以内出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20本)
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
PEカラー平テープ TRUSCOPEカラー平テープTRUSCO(3件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
耐候性がよく強力な平状テープです。
用途材木の結束や一般荷造りの結束に。応援用ポンポン等に。