カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIG DAISHOWA(4)
  • CKD(3)
  • EBM(江部松商事)(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(31)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • MTI(エムテーアイ)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • pro chef(7)
  • SMC(57)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • エスコ(3)
  • タカショー(5)
  • ニッタ(12)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • ホンダ(189)
  • 未来工業(3)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 渡辺電機工業(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn8」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCVキャップ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1セット(20個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • ポリウレタンチューブ TRUSCO
    グリーン
    ブルー
    レッド
    オレンジ
    クリア
    ホワイト
    イエロー
    +1

    ポリウレタンチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
  • パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • 樹脂台車用部品台車用目隠しキャップ TRUSCO

    樹脂台車用部品台車用目隠しキャップ

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1セット(8個)
    当日出荷
    適合機種カルティオ・カルティオビッグ・グランカート材質再生エラストマー質量(g)28材質(車輪)再生エラストマーストッパーなし
  • 軽量キャビネット”VR型” ワイド引出しタイプ TRUSCO

    軽量キャビネット”VR型” ワイド引出しタイプ

    TRUSCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    コンビタイプとワイド引き出しタイプの2種類があり工具や部品の管理に最適です。引き出しはオールロック機構です。
    付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション5枚、デバイダー12枚高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)767均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)767×500×880最大積載量(kg/台)400棚板調整ピッチ(mm)30
  • UPR型ビンラック H1900 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 蓋付 黒 TRUSCO

    UPR型ビンラック H1900 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 蓋付 黒

    TRUSCO
    1台
    取扱停止中
    軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
    トラスコ品番232-1963材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK 12個 OR・W・GN各8個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)9最大積載量(kg/台)80
  • UPR型ビンラック 片面 H1450 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 黒 TRUSCO

    UPR型ビンラック 片面 H1450 ビン大黒X12橙・白・緑各8個付 黒

    TRUSCO
    1台
    取扱停止中
    軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
    トラスコ品番232-1960材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK 12個 OR・W・GN各8個組立時間(目安)1人30分棚段数(段)9最大積載量(kg/台)80
  • UPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒 TRUSCO

    UPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒

    TRUSCO
    1台
    取扱停止中
    軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
    トラスコ品番232-1961材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK・OR・W各8個 GN 4個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)7最大積載量(kg/台)70
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
"gn8" TRUSCO 【通販モノタロウ】