絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 栃木屋(42)
- タカチ電機工業(15)
- ジョー・プリンス竹下(20)
- LAMP(スガツネ工業)(50)
- TAKIGEN(タキゲン)(65)
- TMEHジャパン(1)
- サトーパーツ(2)
- HAKKO(白光)(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- RS PRO(20)
- エスコ(17)
- 三友(14)
- 富士インパルス(13)
- コクゴ(10)
- SUGICO(スギコ)(6)
- Aron(アロン化成)(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- 光(5)
- ブランドをもっと見る
種類
- グロメット(2)
適合板厚(mm)
- 0.8~3.2(1)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2.4(2)
- 3.2(2)
色
- その他(2)
- クリアー(1)
- ブラック(2)
材質
- その他(1)
- ナイロン(2)
- ポリアミド(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(1)
- 塩化ビニール(1)
硬度
- その他(1)
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「gomuasi」の検索結果

ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(8個)ほか当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
自在ブッシュ
TRUSCO¥849~税込¥934~1セット(50本)当日出荷パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256色ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
オープンブッシュ
TRUSCO¥219~税込¥241~1セット(10個)ほか当日出荷パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)色黒種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
グロメット
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1本当日出荷パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。スリット付きで様々な穴形状に対応可能です。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。必要な長さにカットし使用する為、無駄になりにくいです。パネル、シャーシーのエッジ部分の電線等の保護に適しています。ナイロン製ですので、耐磨耗性、電気絶縁性にすぐれ、任意の長さにカットして使用できますので経済的です。用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン色ナチュラル種類グロメット長さ(m)5使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024