カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 手袋(3)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • プロトブレンボ(189)
  • BIGM(丸山製作所)(162)
  • EKチェーン(25)
  • ダイヤトレンド(19)
  • 第一測範(16)
  • 三菱マテリアル(15)
  • CKD(13)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • EYE-GLOVE(11)
  • brembo(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • 七星科学研究所(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
  • GOPPA(6)
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • 本多電子(5)
  • ヨシムラ(5)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-m」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐溶剤薄手手袋 TRUSCO

    耐溶剤薄手手袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1双
    当日出荷
    ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
    用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。仕様裏毛(裏地)なし材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色半透明入数(双)1全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般2018年トラスコ掲載ページ6 0631
  • 銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) TRUSCO

    銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様)

    TRUSCO
    ¥489税込¥538
    1双
    当日出荷
    硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果なし
  • 銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入 TRUSCO

    銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10双)
    当日出荷
    硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
    用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(5個)
    当日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)100羽根幅(mm)25適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
    用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式材質ナイロン繊維厚さ(mm)25ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)80羽根幅(mm)25
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用)

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。
    用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)25穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ストレートグラインダー外径(Φmm)100
  • GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCO

    GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000羽枚数28外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
  • 直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
    用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
  • 直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(5個)
    当日出荷
    ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
    用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100適合材ステンレス・アルミ・木工
  • GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) TRUSCO

    GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(5個)
    当日出荷
    ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
    用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • GPマルチディスク TRUSCO

    GPマルチディスク

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
    用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30