カテゴリ
- 研磨材(78)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(41)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 作業工具(16)
- オフィス家具(11)
- 手袋(10)
- 測定用品(7)
- 物流用品(6)
- 安全用品(5)
- 事務用品(5)
- 梱包用品(4)
- 家電(4)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(326)
- BODIS (ボディス)(128)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(186)
- MAZDA(マツダ)(429)
- SMC(6,199)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(155)
- アイゼン(172)
- オカムラ(岡村製作所)(873)
- ニッサン(186)
- プロトブレンボ(189)
- ホンダ(987)
- メディアカバーマーケット(387)
- レイ・アウト(273)
- 三ツ星ベルト(729)
- 三菱ふそう(511)
- 渡辺電機工業(199)
- 測範社(291)
- 第一測範(273)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(5)
「gp」の検索結果
特価

GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
GPトップ トクマルくん
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
GPトップ ジルコニア
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
GPトップ セラミック
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)砥材セラミック穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、チタン、ニッケル最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)25
GP トップ25
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(5個)当日出荷研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)25
GPクリーニングディスク
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)当日出荷柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。トラスコ品番299-4348粒度#36相当厚さ(mm)16質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16ねじ径(mm)16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(mm)100
GP トップDX(デラックス)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
GP三面ディスク
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1箱(5個)当日出荷三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、非鉄金属羽根の長さ(mm)20
GPトップ コンクリート用
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)トラスコ品番299-4356粒度#24砥材シリコンカーバイト質量(g)800穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]外径(Φmm)100羽根枚数45適合機器ディスクグラインダー適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦質量(g/枚)80羽根の長さ(mm)25
GPクリーニングホイール
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1パック(10個)ほか当日出荷柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。粒度120相当厚さ(mm)15穴径(Φmm)10
ステンレス用 GPトップ(R)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(5枚)当日出荷ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
GPクリーニングディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(5枚)当日出荷特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。トラスコ品番374-6381粒度36相当厚さ(mm)15質量(g)140穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]使用工具180mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]外径(Φmm)160
GPトップ アランダム
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781箱(100枚)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1箱(5個)当日出荷ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100
GPマルチディスク
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30
GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
GPトップ シリコンカーバイト
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ガラス、石材などの研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
GPディスクホイール(垂直植えタイプ)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1箱(5枚)ほか当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様垂直植えタイプ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15
GP トップDX(デラックス)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材ジルコニア穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16.5
GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781箱(5個)当日出荷羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数4×18砥粒アランダム砥粒(A)適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど羽根の長さ(mm)25
GPマルチディスク(ジルコニアタイプ)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(5個)当日出荷から9日以内出荷パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等羽根の長さ(mm)30
GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌日出荷研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様斜め植えタイプ砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、木工、プラスチック羽根の長さ(mm)15
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質/仕上砥材:アランダム砥材アランダム質量(g)54最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄鋼、非鉄金属外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。トラスコ品番160-7122セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)粒度#100材質/仕上砥材:セラミック砥材セラミック質量(g)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根枚数72適合材鉄、ステンレス、チタン外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)16
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)19.5
まとめ買い GPトップα アランダムΦ100
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット(100枚)当日出荷研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945
GPトップフラット セラミック #36 Φ100
TRUSCO¥759~税込¥835~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23
GPサンダーサイザル( ねじ込み式)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955![GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229506-260518-02.jpg)
GPトップ[[(R)]]ミニ
TRUSCO¥379税込¥4171本当日出荷装着することによりコレットチャックタイプのグラインダーに取り付け可能です。仕様M7×P0.75ねじ穴付トラスコ品番798-4383材質S45C(ユニクロメッキ)軸径(Φmm)3全長(mm)21質量(g)2.7軸長(mm)15ねじ径M7(P0.75)軸径×軸長(mm)3×15
GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷から翌日出荷テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
GPトップ用アダプター小
TRUSCO¥129税込¥1421セット(5個)当日出荷装着することにより穴径16mmから15mmに変換できます。トラスコ品番798-4375材質ポリエチレン質量(g)6直径×厚さ×穴径(mm)30×2×15
GPサンダーペーパーΦ80 ジルコニアねじ込み
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット(5枚)当日出荷耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット(10枚)当日出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)材質砥材:ジルコニア穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20





































![GPトップ[[(R)]]ミニ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57229506-260518-02.jpg)