カテゴリ

  • 研磨材(23)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • オフィス家具(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 三ツ星ベルト(106)
  • EKチェーン(47)
  • アサダ(14)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
  • ベンカン機工(8)
  • トップ工業(6)
  • U-KANAYA(5)
  • コンパクトツール(4)
  • ヨコヅナ(4)
  • ミヤナガ(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • 新日軽(LIXIL)(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • SMC(2)
  • 日立産機システム(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • GOAL(ゴール)(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp150」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットパーテーションアイボリー色 TRUSCO

    マグネットパーテーションアイボリー色

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。
    アイボリー材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシートタイプ連結型奥行(mm)400脚の種類アジャスター付
  • マグネットパーテーション TRUSCO

    マグネットパーテーション

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
    材質フレーム:スチール、パネル:アクリル透明タイプ連結型奥行(mm)400パネル厚(mm)20脚の種類アジャスター付き安定脚×1個
  • マグネットパーテーション 1500X900 ブロンズ TRUSCO

    マグネットパーテーション 1500X900 ブロンズ

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
    幅(mm)900ブロンズ間口(mm)900高さ(mm)1500トラスコ品番366-4830材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)質量(kg)5.6タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
  • マグネットパーテーション 1500X900 クリア TRUSCO

    マグネットパーテーション 1500X900 クリア

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
    クリア間口(mm)900高さ(mm)1500トラスコ品番366-4848材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)900質量(kg)5.6タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
  • マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ TRUSCO

    マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ

    TRUSCO
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
    ブロンズ間口(mm)600高さ(mm)1500トラスコ品番366-4813材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)600質量(kg)5.4タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
  • バンド12X20 TRUSCO

    バンド12X20

    TRUSCO(6件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)12×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)16適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径(mm)12
  • バンド10X20 TRUSCO

    バンド10X20

    TRUSCO(5件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)9.4×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)14適合機種GPD-1020種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • バンド15X20 TRUSCO

    バンド15X20

    TRUSCO(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)20適合機種GPD-1520種別バンド幅(mm)20砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径(mm)15
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • バンド8X20 TRUSCO

    バンド8X20

    TRUSCO(4件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)8×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)12適合機種GPD-820種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • バンド6×10 TRUSCO

    バンド6×10

    TRUSCO(3件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)6×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)6適合機種GPD-610種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • バンド30X30 TRUSCO

    バンド30X30

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)30×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000質量(g)51適合機種GPD-3030種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • GP トップDX(デラックス) TRUSCO

    GP トップDX(デラックス)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
  • バンド19X20 TRUSCO

    バンド19X20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)19×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)23適合機種GPD-1920種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • バンド2×10 TRUSCO

    バンド2×10

    TRUSCO
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)2×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)4適合機種GPD-310種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCO

    GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
  • バンド25X25 TRUSCO

    バンド25X25

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)25×25適合機種GPD-2525種別バンド砥材A質量(g)44最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ) TRUSCO

    GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷
    研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
    用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ仕様斜め植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材金属、木工、プラスチック
  • GP トップ25 TRUSCO

    GP トップ25

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥材アルミナ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
  • GP曲面ディスク アランダム(一般金属用) TRUSCO

    GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)25砥粒アランダム砥粒(A)仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数4×18適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
  • バンド22X20 TRUSCO

    バンド22X20

    TRUSCO
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)22×20適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー
  • GP三面ディスク TRUSCO

    GP三面ディスク

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1箱(5個)
    当日出荷
    三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー適合材金属、非鉄金属
  • 直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
    用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
  • ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
    用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
  • GPマルチディスク TRUSCO

    GPマルチディスク

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    当日出荷
    パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
    用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30