カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(23)
- SMC(19)
- イノアック住環境(17)
- ベンカン機工(14)
- 測範社(10)
- 第一測範(8)
- 塚本無線(8)
- CKD(7)
- SRIC(スリック)(7)
- シグマ光機(7)
- 日東工業(6)
- ULVAC(アルバック)(5)
- トップ工業(5)
- 三桂製作所(5)
- MICROCHIP(5)
- NTカッター(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「gp20」の検索結果

グリッププライヤー
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プレス板脱着工具用スプリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)トラスコ品番855-8100質量(g)0.92018年トラスコ掲載ページ1 1194
ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5羽根の長さ(mm)19.5砥粒ジルコニア仕様直接ねじ込み式最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥159税込¥1751袋(2個)翌々日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)5取付穴径(mm)6
樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥68税込¥751個当日出荷●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。仕様適合管外径D:20Aトラスコ品番523-7841材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)69幅(mm)25厚さ(mm)35色ホワイト寸法P(mm)51呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2グリーン購入法適合取付穴径(mm)6