カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 梱包用品(4)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ホンダ(360)
  • KITO(キトー)(194)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(54)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • CF POSH(19)
  • 西日本セフティデンキ(17)
  • SMC(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • 第一測範(14)
  • イノアック(13)
  • omron(オムロン)(13)
  • イスカル(12)
  • タンガロイ(12)
  • 潤工社(11)
  • カミイソ産商(11)
  • グリーンライフ(9)
  • 測範社(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr20」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムロープ フリー(合成ゴム) TRUSCO

    ゴムロープ フリー(合成ゴム)

    TRUSCO(49件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
    包装形態袋パッケージ
  • ゴムロープ フリー TRUSCO

    ゴムロープ フリー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    トラックシートの押さえ用に。包装形態:袋パッケージ
    包装形態袋パッケージ
  • ゴムロープ バックル付タイプ・1本入 TRUSCO

    ゴムロープ バックル付タイプ・1本入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
    材質再利用タイヤチューブフック部:スチール幅(mm)20厚さ(mm)2
  • ゴムロープ先端金具キャッチャー TRUSCO

    ゴムロープ先端金具キャッチャー

    TRUSCO
    829税込912
    1パック(20個)
    当日出荷
    ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットしてロープの先端にフックかキャッチャーを選択して差し込みハンマー等で叩き固定します。
    用途トラックシート、シート等の押さえ用。カーゴボックスの押さえ用。仕様20mm幅用トラスコ品番277-3112高さ(mm)17質量(g)95品名キャッチャー20mm用奥行(mm)15材質(フック)鉄(メッキ仕上)
  • ウレタンスポンジシート TRUSCO

    ウレタンスポンジシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
    用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃2018年トラスコ掲載ページ2 0210
  • ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付) TRUSCO

    ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
    仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付材質(フック)スチール
  • ゴムロープ用金具 バックル TRUSCO

    ゴムロープ用金具 バックル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    ゴムロープ用金具です。
    用途ゴムロープ用金具。材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ工具不要タイプ
  • ゴムロープ金具付 TRUSCO

    ゴムロープ金具付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    包装形態袋パッケージ
  • ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入 TRUSCO

    ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
    仕様片端:フック+Dカン金具付き材質(フック)スチール
  • ゴムロープ用金具 キャッチャー TRUSCO

    ゴムロープ用金具 キャッチャー

    TRUSCO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入 TRUSCO

    ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1パック(10本)
    当日出荷
    両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
    仕様片端:フック+Dカン金具付き材質(フック)スチール
  • ゴムロープ金具付き TRUSCO

    ゴムロープ金具付き

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷
    幅(mm)20厚さ(mm)2包装形態袋パッケージ
  • Wフック付ゴムロープ1本入 TRUSCO

    Wフック付ゴムロープ1本入

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    当日出荷
    両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
    用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
  • フック付ゴムロープ10本入 TRUSCO

    フック付ゴムロープ10本入

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(10本)
    当日出荷
    棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
    用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付包装形態袋パッケージ材質(フック)スチール
  • フック付ゴムロープ1本入 TRUSCO

    フック付ゴムロープ1本入

    TRUSCO
    249税込274
    1本
    当日出荷
    棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。
    用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付幅(mm)20厚さ(mm)2材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール包装形態袋パッケージ
  • Wフック付ゴムロープ10本入 TRUSCO

    Wフック付ゴムロープ10本入

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
    用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
  • 輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO

    輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1缶(400個)
    8日以内出荷
    コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3