カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(11)
- 梱包用品(4)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(360)
- KITO(キトー)(194)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(54)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- CF POSH(19)
- 西日本セフティデンキ(17)
- SMC(15)
- イマオコーポレーション(14)
- 第一測範(14)
- イノアック(13)
- omron(オムロン)(13)
- イスカル(12)
- タンガロイ(12)
- 潤工社(11)
- カミイソ産商(11)
- グリーンライフ(9)
- 測範社(9)
- ブランドをもっと見る
「gr20」の検索結果

ゴムロープ フリー(合成ゴム)
TRUSCO(49件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。色黒包装形態袋パッケージ
ゴムロープ先端金具キャッチャー
TRUSCO¥829税込¥9121パック(20個)当日出荷ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットしてロープの先端にフックかキャッチャーを選択して差し込みハンマー等で叩き固定します。用途トラックシート、シート等の押さえ用。カーゴボックスの押さえ用。仕様20mm幅用トラスコ品番277-3112高さ(mm)17質量(g)95品名キャッチャー20mm用奥行(mm)15材質(フック)鉄(メッキ仕上)
ゴムロープ バックル付タイプ・1本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。材質再利用タイヤチューブフック部:スチール幅(mm)20厚さ(mm)2
ウレタンスポンジシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃2018年トラスコ掲載ページ2 0210
ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1パック(10本)当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付材質(フック)スチール
ゴムロープ用金具 バックル
TRUSCO(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(1個)ほか当日出荷ゴムロープ用金具です。用途ゴムロープ用金具。材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ工具不要タイプ
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。仕様片端:フック+Dカン金具付き色黒材質(フック)スチール
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1パック(10本)当日出荷両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。仕様片端:フック+Dカン金具付き色黒材質(フック)スチール
Wフック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥389~税込¥428~1本当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
フック付ゴムロープ10本入
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)当日出荷棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付包装形態袋パッケージ材質(フック)スチール
フック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付幅(mm)20厚さ(mm)2材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール包装形態袋パッケージ
Wフック付ゴムロープ10本入
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1パック(10本)当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781缶(400個)8日以内出荷コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3