カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- スーパーツール(7)
「grw17」の検索結果

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。ラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷正逆の切り替えは付いていません。ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。送り角度5°を実現しました。仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。表面処理は三価クロムメッキです。トラスコ品番415-9543材質クロムバナジウム鋼、表面処理:三価クロムメッキ全長(mm)233対辺(mm)17対辺寸法(mm)17表面処理三価クロムメッキメガネ厚さ(mm)10.9スパナ厚さ(mm)8.3