カテゴリ
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(36)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- SMC(16)
- Festo(13)
- シグマ光機(5)
- OWON(オウオン)(4)
- アサダ(2)
- VIBRA(新光電子)(2)
- THK(2)
- 長野計器(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カナレ電気(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- DID(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- アクリサンデー(1)
- brembo(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gs-100-m」の検索結果
特価

ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69