カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(269)
- SMC(144)
- MAZDA(マツダ)(138)
- ALCANhands(22)
- ParkerTAIYO(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- ニチコン(11)
- アトムメディカル(11)
- CKD(10)
- FREAK(フリーク)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- スズキ(7)
- タンガロイ(7)
- ニデックドライブテクノロジー(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- シグマ光機(7)
- 京セラ(5)
- 長野計器(5)
- ブランドをもっと見る
「gs-50」の検索結果

ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
一般用コードリール
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台欠品中防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
吸盤 横穴タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横穴タイプ材質塩化ビニール(PVC)色透明摘要横穴タイプ
2眼防煙用セーフティゴーグル
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷密閉度が高く刺激物から目を守ります。煙をはじめ有害な化学物質をシャットアウト。くもり止めレンズが良好な視界を確保します。ブリスター仕様。トラスコ品番171-4139形状ゴーグル型幅(mm)147高さ(mm)52質量(g)35レンズ色クリアフレーム色ブラックレンズくもり止めレンズ機能くもり止めレンズ材質(フレーム)ネオプレンゴム材質(接顔部)ネオプレンゴム材質(レンズ)セルロースプロピオネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)イソプロピレンラバー
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
樹脂サドルハンド(VP管用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥319税込¥3511袋(2個)当日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥689税込¥7581セット(10個)当日出荷台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。用途ガス管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
樹脂サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥319税込¥3511袋(2個)当日出荷から翌々日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)幅(mm)25厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)種類丸サドル
樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト