カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- サンコーテクノ(15)
- 大阪魂(4)
- テンパール工業(3)
- カネテック(1)
- ホンダ(1)
- サンコー[日用品](1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- クリロン化成(1)
「gt3030」の検索結果

内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(5本)当日出荷コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)全長(mm)30質量(g)101ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0最大引張荷重(kN)12.7ねじの呼びW3/8