カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(93)
    • グリース(14)
    • グリース用注入器(78)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ブレーキ用グリース(1)
  • 機構部品(10)
    • グリースニップル(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • AZ(エーゼット)(12)
  • K-CON(キタコ)(9)
  • ザーレン(8)
  • 出光NTG(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • IGRIS(201)
  • 三菱ふそう(91)
  • リスパック(77)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • アイネックス(29)
  • JOYアグリス(21)
  • フロロウエアー/インテグリス(21)
  • 親和産業(21)
  • Thermal Grizzly(21)
ちょう度
  • 0号(355~385)(1)
  • 1号(310~340)(2)
  • 1号と2号の中間(1)
  • 2号(265~295)(9)
  • 2号と3号の中間(1)
  • 3号(220~250)(1)
  • 色アイボリー系(4)
  • 色イエロー系(3)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色透明(クリア)(2)
特性
  • その他(4)
  • 付着性(1)
  • 極圧性(8)
  • 潤滑性(2)
  • 焼付防止(3)
  • 耐摩耗性(3)
  • 耐水性(7)
  • 耐熱性(5)
  • 防錆性(2)
使用目的
  • 潤滑(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gurisu」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    479税込527
    1本(80g)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • 有機モリブデン入りグリス TRUSCO

    有機モリブデン入りグリス

    TRUSCO(14件のレビュー)
    599税込659
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
    用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲-20~200℃ちょう度No.2危険物の類別非危険物特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • グリスニップルA型 TRUSCO

    グリスニップルA型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    429税込472
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • グリスガン用ホース TRUSCO

    グリスガン用ホース

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
    品名ホースノズル危険物の類別非危険物
  • モリブデン入リチウムグリス TRUSCO

    モリブデン入リチウムグリス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(420mL×20本)
    当日出荷
    添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
    用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • ウレアグリス TRUSCO

    ウレアグリス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    リチウムグリスよりも優れた耐熱性、付着性、耐水性をもち、リチウムと比較し約8倍の寿命延長を実現します。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。トラスコ品番381-6334材質鉱物油クリーム容量(mL)420使用温度範囲-15~180℃容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱マルチグリス TRUSCO

    耐熱マルチグリス

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1箱(20本)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油トラスコ品番432-9601クリーム容量(mL)420質量(g)407/本使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370/本ちょう度No.1容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • グリスニップルB型 TRUSCO

    グリスニップルB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
  • 高真空用シリコーングリス TRUSCO

    高真空用シリコーングリス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。
    用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    材質/仕上スチールノズル長(mm)160ノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • シリコーングリス TRUSCO

    シリコーングリス

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
    用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。トラスコ品番555-4049材質主成分:シリコーン系半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)80ちょう度255容器チューブ危険物の類別非危険物
  • ミニグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCO

    ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス専用タイプです。
    トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • 二硫化モリブデン入りグリス TRUSCO

    二硫化モリブデン入りグリス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    629税込692
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。 一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
    用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~130容量(g)80ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • グリスニップルC型 TRUSCO

    グリスニップルC型

    TRUSCO
    689税込758
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
  • ピンタイプ(グリスニップル) TRUSCO

    ピンタイプ(グリスニップル)

    TRUSCO
    619税込681
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
  • モリブデン入リチウムグリス TRUSCO

    モリブデン入リチウムグリス

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1缶(2.5kg)ほか
    当日出荷
    添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
    用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) TRUSCO

    フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式動作方式エアー式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
  • ボタンヘッド(グリスニップル) TRUSCO

    ボタンヘッド(グリスニップル)

    TRUSCO
    529税込582
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
  • ニードル型グリスガン用ノズル TRUSCO

    ニードル型グリスガン用ノズル

    TRUSCO
    739税込813
    1本
    当日出荷
    品名ノズル接続ねじR1/8危険物の類別非危険物
  • リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ TRUSCO

    リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1缶
    当日出荷から翌日出荷
    クリーム使用温度範囲-15~130℃ちょう度No.0容器主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
  • グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    高吐出量手詰めタイプです。
    付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061材質スチール全長(mm)387質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)2.0最大圧力(MPa)30適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    片手・両手兼用手詰めタイプです。
    付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売 TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。
    トラスコ品番680-7631材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール全長(mm)350接続ねじPT 1/8-28油槽径(Φmm)60.1ちょう度適合グリス:No.1~No.21回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
  • グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) TRUSCO

    グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷
    形状ばね付き品名ホース接続ねじR1/8先端内径(mm)8.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)14.3
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ストレートノズル接続ねじRc1/8ノズル長(mm)115適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
  • L型グリスニップル用変換継手 TRUSCO

    L型グリスニップル用変換継手

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
    用途狭いスペースでの作業に。材質黄銅棒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ TRUSCO

    リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)缶タイプ

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1缶
    当日出荷
    クリーム使用温度範囲-15~130℃ちょう度No.1容器主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
  • グリスニップル90°タイプ TRUSCO

    グリスニップル90°タイプ

    TRUSCO
    739税込813
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    材質黄銅棒タイプC型表面処理ニッケルメッキ
  • グリスニップルストレートタイプ TRUSCO

    グリスニップルストレートタイプ

    TRUSCO
    719税込791
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-5808材質黄銅棒形状A型接続口径G(PF)1/4質量(g)41タイプA型表面処理ニッケルメッキ
  • グリスニップル(50個入りパック)ストレートタイプ TRUSCO

    グリスニップル(50個入りパック)ストレートタイプ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質黄銅棒質量(g)200タイプA型表面処理ニッケルメッキ
  • グリスニップル67.5°タイプ TRUSCO

    グリスニップル67.5°タイプ

    TRUSCO
    739税込813
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    材質黄銅棒タイプB型表面処理ニッケルメッキ
  • シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ TRUSCO

    シャーシーグリス(ちょう度 No.2)缶タイプ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1缶
    当日出荷
    黄褐色ちょう度No.2主成分鉱物油危険物の類別非危険物特性極圧・耐水性
  • グリスニップル SUS A型 TRUSCO

    グリスニップル SUS A型

    TRUSCO
    789税込868
    1パック(2個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
  • グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCO

    グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
  • グリスガン TRUSCO

    グリスガン

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です
    トラスコ品番445-5797材質亜鉛合金全長(mm)360油槽径(Φmm)63ノズル長(mm)160最大圧力(MPa)47容量(cc)600危険物の類別非危険物
  • グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCO

    グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1丁
    当日出荷
    省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
    付属品ストレートノズルトラスコ品番416-3052全長(mm)365質量(kg)1.4接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)2501回の吐出量(mL)0.8グリス容量420mL最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)600
  • グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用) TRUSCO

    グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質ポリウレタンタイプハイドロリックニップル用品名ホース危険物の類別非危険物
  • エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO

    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ

    TRUSCO
    139税込153
    1セットほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリスニップル TRUSCO

    グリスニップル

    TRUSCO
    729税込802
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    危険物の類別非危険物