カテゴリ
- 機構部品(10)
- グリースニップル(10)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- グリース用注入器用交換部品(5)
絞り込み
タイプ

A型(4)

B型(3)

C型(3)
材質(本体)
- ステンレス(2)
- 黄銅(9)
ブランド
- TRUSCO
- エスコ(2)
- AZ(エーゼット)(3)
- SK11(2)
- ライト精機(1)
- フジトク(13)
- コレック(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 岩田製作所(1)
- Collins Mfg. Corp.(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gurisunippuru」の検索結果

グリスニップルC型
TRUSCO¥689~税込¥758~1箱(5個)ほか当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
ピンタイプ(グリスニップル)
TRUSCO¥619~税込¥681~1セット(3個)ほか当日出荷ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
ボタンヘッド(グリスニップル)
TRUSCO¥529~税込¥582~1セット(2個)ほか当日出荷ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
L型グリスニップル用変換継手
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(2個)当日出荷狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。用途狭いスペースでの作業に。材質黄銅棒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリスニップル SUS A型
TRUSCO¥789~税込¥868~1パック(2個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
グリスニップルストレートタイプ
TRUSCO¥719税込¥7911セット(3個)当日出荷トラスコ品番114-5808材質黄銅棒形状A型接続口径G(PF)1/4質量(g)41タイプA型表面処理ニッケルメッキ
グリスニップル用キャップ
TRUSCO¥369税込¥4061パック(10個)当日出荷グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。グリスニップルの防じんや多少の漏れを防止します。トラスコ品番717-4285適合機種TGNシリーズ材質ポリエチレン(PE)色イエロー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリスニップル
TRUSCO¥729~税込¥802~1セット(5個)ほか当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。危険物の類別非危険物