カテゴリ
- 物流用品(310)
- 保管用品(161)
- 作業工具(94)
- ねじ・ボルト・釘(56)
- 安全保護具(50)
- 切削工具(50)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 建築金物(39)
- 機構部品(38)
- 測定用品(38)
- 事務用品(37)
- 溶接用品(36)
- 科学研究・開発用品(36)
- 清掃用品(34)
- 厨房用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 研磨材(23)
- 安全用品(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 梱包用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 安全標識(12)
- マスク(12)
- 店舗什器・備品(11)
- オフィス家具(11)
- メカニカル部品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 作業服(8)
- テープ(6)
- 電気材料(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 建材・エクステリア(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 日用品(5)
- 防災用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- ヘルスケア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(677)
- BIGM(丸山製作所)(4,376)
- EBM(江部松商事)(2,469)
- KITO(キトー)(1,609)
- omron(オムロン)(1,251)
- Panasonic(パナソニック)(3,672)
- P・O・Pトレーディング(1,901)
- アイリスオーヤマ(1,152)
- エスコ(2,465)
- オカムラ(岡村製作所)(28,215)
- カネ大白木屋(1,150)
- サンワサプライ(1,323)
- パール金属(1,856)
- ホンダ(1,868)
- メディアカバーマーケット(28,523)
- 三菱電機(2,939)
- 大阪魂(4,220)
- 山崎実業(1,794)
- 雅(6,911)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)
グリーン購入法適合(9)
「h」の検索結果

安心クッション(H鋼用トラ柄)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途H鋼の柱、梁、筋交などに。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型色黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
H鋼ショックレスガード
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
ブリューペースト H
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(100g)当日出荷検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。トラスコ品番299-6782色青質量(g)120使用温度範囲(℃)10~50主成分有機顔料、油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
H型ジーンズエプロン
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷トラスコ品番115-1342材質綿(ジーンズブルー綿)厚さ(mm)0.75色紺色サイズフリー質量(g)365タイプ前掛け幅(cm)104胸囲(cm)104着丈(cm)88ポケット前ポケット2つ
工作顕微鏡用スタンド H型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
工作顕微鏡用スタンド H-T型
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。トラスコ品番207-5592使用方法Φ12mmのポールに取り付けて使用します。幅(mm)200質量(g)400奥行(mm)150アズワン品番64-8560-93
工作顕微鏡用スタンド H-SS型
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。トラスコ品番207-5586適合機種CLB-0、ILB-0、LLB-0使用方法ラックピニオンステージ40×60以上に取り付けます。幅(mm)200質量(g)400タイプH-SS型品名H-SS型スタンド奥行(mm)150アズワン品番64-8559-50移動量(mm)20
UPR型パンチングラック H1885 黒オレンジ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷工具類の管理が一目で確認できます。トラスコ品番218-0811材質スチール色ブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885最大積載量(kg/台)60
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番664-7080材質合成油(シリコーンオイル)色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200キャップガス抜き穴あり危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量362mL原液量(mL)24.6
抜け止め付き可動仕切板H80
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281セット(10枚)当日出荷抜け止め形状により、荷物の出し入れの度に引きずられて仕切板が落ちる、倒れるといった不便を改善します。棚板の厚さ(前縁部分)が40mm以内の物品棚で使用できます。レバー部分を下に引くだけの簡単操作で付け外しが可能です。ネスティング可能です。棚板に取り付けたまま横にスライドできます。トラスコ品番385-5103材質再生ポリプロピレン(PP)色ホワイト高さ(mm)80、(仕切)80奥行(mm)200間口(mm)80
折りたたみ角バッグL 900×300×H300
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。トラスコ品番389-7672材質ポリエステル幅(mm)900質量(kg)2.2高さ(mm)300タイプフタ無奥行(mm)300ポケット数内0/外2
UPR型パンチングラック H1450 黒オレンジ
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781台翌日出荷工具類の管理が一目で確認できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。トラスコ品番218-0810材質本体:スチール色ブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435最大積載量(kg/台)45
ツールワゴン ラビットワゴン支柱セット H810用 ブラック
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381組(4本)当日出荷棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。トラスコ品番699-1722材質スチール(粉体塗装)色半艶ブラック
ツールワゴン ラビットワゴン支柱セット H880用 ブラック
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981組(4本)当日出荷棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。トラスコ品番699-1719材質スチール(粉体塗装)色半艶ブラック
ツールワゴン ラビットワゴン支柱セット H600用 ブラック
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581組(4本)当日出荷棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。トラスコ品番699-1716材質スチール(粉体塗装)色半艶ブラック
UPR型パンチングラック枠のみ H1885 黒オレンジ
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷UPR型軽量ビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。トラスコ品番218-0813材質スチール色ブラック(底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)80
UPR型パンチングラック枠のみ H1450 黒オレンジ
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台当日出荷UPR型軽量ビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。トラスコ品番218-0812色ブラック(底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)80
ツールワゴン ラビットワゴン支柱セット H740用 ブラック
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181組(4本)当日出荷棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。トラスコ品番699-1723材質スチール(粉体塗装)色半艶ブラック
SUSメッシュ棚用柱セット H830 4本入
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881組当日出荷トラスコ品番454-0492質量(kg)1.7高さ(mm)830品名ステンレス製メッシュラック用柱セット H830 4本入
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本欠品中NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。トラスコ品番683-9530材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)色淡乳白色容量(mL)420タイプ容器:420mlスプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.67L危険物の性状非水溶性原液量(mL)134
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段横手すり(H900・1100兼用)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 階段手すりは左右どちらでも取り付け可能です。(取り付けには天場手すりが必要です。)用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段横手すり
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 背面手すりを設置する場合には左右両川に天場手すりまたはスタンションが必要です。用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場背面手すり品名天場背面手すりセット入数(個)1
UPRラック片面 H1450 棚受7個付
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷トラスコ品番393-2991高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435
UPRラック片面 H1900 棚受9個付
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781セット3日以内出荷トラスコ品番393-3067高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885
UPRラック片面 H1000 棚受4個付
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781セット3日以内出荷トラスコ品番393-2923高さ(mm)985奥行(mm)430間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場横手すりセット(H900・1100兼用)
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 本製品は本体の左右どちら側でも取り付け可能です。用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。トラスコ品番255-7206適合機種TSF(C・GR)-255、256、257,265、266、267、285,286、287、2105、2106、2107、25256、25306、31075、3109、36259、36309、3675、369、3875、389、41010、41012、462512、463012、4610、4612、4810、4812、510125、51015材質アルミ合金タイプ天場横手すり
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥67,980~税込¥74,778~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本欠品中NSF認証規格H1を取得した食品用のグリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気・水の耐性もあります。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。トラスコ品番665-9822材質流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
UPR型ビンラック 片面 H1450 棚受9個付
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷専用の軽量ビンを自由に組み合わせることにより、オリジナルのビンラックを作成できます。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。トラスコ品番232-1967材質スチール色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900棚段数(段)9最大積載量(kg/台)80
UPR型ビンラック 片面 H1900 棚受12個付 黒
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷専用の軽量ビンを自由に組み合わせることにより、オリジナルのビンラックを作成できます。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。トラスコ品番232-1966材質スチール色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900棚段数(段)12最大積載量(kg/台)80
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1台8日以内出荷から9日以内出荷ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):20用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW430XD595
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1台9日以内出荷ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また支柱を兼用することでコストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。均等積載量(kg/段):20用途コンテナの保管用。高さ(mm)1806奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×1806有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台9日以内出荷ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。高さ(mm)1806奥行(mm)604間口(mm)450棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)450棚板内寸・間口(mm)386
...