カテゴリ
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(41)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- ホンダ(13)
- INAX(LIXIL)(8)
- UNION(ユニオン)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東芝キヤリア(3)
- 十川産業(2)
- FPC(2)
- TOTO(2)
- NOKクリューバー(2)
- BEET(2)
- KSフィルター(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 近畿製作所(1)
- シャープ(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
「h651」の検索結果

スパークガードホース カプラ付 ホース10m
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
手元らくらく補助ホース
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。材質スパッタ配合特殊エラストマー色黒(赤ライン)使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥479~税込¥527~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)