カテゴリ
- 物流用品(18)
- 研磨材(5)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- 雅(36)
- ホームテイスト(31)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- エスコ(23)
- マキタ(19)
- BAHCO(バーコ)(17)
- ホンダ(17)
- ナカバヤシ(15)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- MSソリューションズ(15)
- サンコウ(14)
- Memoria(メモリア)(13)
- CKD(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アサヒサイクル(12)
- 山本電機製作所(11)
- マルケイ(国際化工)(11)
- ダイキン工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h81」の検索結果

スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色黄寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10本)当日出荷一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度80軸長(mm)35
ネットパレット用ハンドル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
ゴム軸付砥石
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181セット(10本)当日出荷従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。形状球最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥659~税込¥725~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
超高耐久ゴム軸付砥石
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381セット(10本)当日出荷圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など
ゴム軸付砥石
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット(10本)当日出荷従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。形状砲弾最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥119税込¥1311個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
六角穴塞ぎパーツリセスインナー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(12個)当日出荷ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質/仕上プラスチック穴の形状六角穴
六角穴塞ぎパーツ”リセスインナー”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(12個)当日出荷ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋外対応可能。JISB 1176六角穴付ボルト用。材質プラスチック色黒(屋外用)
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥719~税込¥791~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
パンチングパネル用クランクフック
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)120梱包数50個材質(フック)スチールフック径(mm)5材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
ツールワゴン ラビットワゴン支柱セット H810用 ブラック
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281組(4本)当日出荷棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。トラスコ品番699-1722材質スチール(粉体塗装)色半艶ブラック
ステンレス角タンク
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌日出荷フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。用途保管容器。仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)取手なし2018年トラスコ掲載ページ10 0887
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 2段引出付 ゴム車輪
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)700段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2キャスター径(Φmm)75鍵あり均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)779段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
パンチングラック用 ライトビン用棚板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷仕様A-P/4個並びます。B-P/4個並びます。HT-1/8個並びます。K-20H/4個並びます。K-10H/8個並びます。K-20G/4個並びます。K-10G/8個並びます。トラスコ品番329-4919材質スチール質量(kg)1.3色ホワイト均等荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×15×81
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2キャスター径(Φmm)75均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 3段 1段引出付 ハンドル付 ゴム車輪
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)779段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数1均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 2段引出付 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 仕切板2段付 ゴム車輪
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。付属品仕切り板4枚材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)700段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)キャスター径(Φmm)75均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 1段引出付 ゴム車輪
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)700段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数1キャスター径(Φmm)75鍵あり均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 2段引出付 ゴム車輪
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)400間口(mm)600段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2キャスター径(Φmm)75鍵あり均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 2段引出 仕切板2段付 ゴム車輪
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)400間口(mm)600段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2鍵あり均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 3段 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)779段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62引出し1段
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 1段引出付 ハンドル付 ゴム車輪
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数1均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 1段引出付 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数1均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 2段引出 仕切板2段付 ゴム車輪
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)700段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2鍵あり均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62