カテゴリ

  • 作業工具(61)
    • 両口ハンマー(9)
    • 片手ハンマー(ボールピン)(4)
    • 石頭ハンマー(2)
    • 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)(3)
    • コンビハンマー(2)
    • ショックレスハンマー(5)
    • ゴムハンマー(1)
    • ハンマー柄(10)
    • ネイルハンマー(5)
  • 研磨材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(8)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(6)
  • 260~280未満(10)
  • 280~300未満(11)
  • 300~350未満(25)
  • 350~400未満(17)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(4)
頭径(Φmm)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 20(6)
  • 23(2)
  • 25.5(2)
  • 26(3)
  • 27.5(2)
  • 28(4)
  • 28.5(2)
  • 29.5(2)
  • 30(2)
  • 30.5(3)
  • 32(4)
  • 35(3)
  • 35.5(2)
  • 38(5)
  • 39(2)
  • 42(2)
  • 43(3)
  • 45(2)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(4)
  • ゴム(5)
  • スチール(3)
  • (20)
  • 樹脂(20)
材質(頭)
  • ゴム(2)
  • スチール(30)
  • (1)
  • 樹脂(13)
  • 真鍮(3)
  • (1)
主な用途
  • 土木作業(4)
  • 大工作業(7)
  • 建築作業(7)
  • 打込作業(3)
  • 板金作業(2)
  • 機械組立・修理作業(2)
  • 溶接作業(3)
  • 石工作業(2)
  • 組立作業(10)
  • 鉄工作業(6)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(28)
  • SK11(69)
  • オーエッチ工業(263)
  • ベッセル(22)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • 浅香工業(44)
  • 金象(2)
  • 土牛(251)
  • ハンマーキャスター(1,520)
  • Three Hand(2)
  • エスコ(339)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(241)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(174)
  • 王将(須佐製作所)(140)
  • 日本ニューマチック工業(91)
  • マキタ(82)
  • FACOM(72)
  • マルキン印(72)
  • BOSCH(ボッシュ)(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hannma」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
片手ハンマー TRUSCO片手ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXTRUSCO(15件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
木ハンマー TRUSCO木ハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。種類木ハンマー材質(頭)アッシュ材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/大工作業/板金作業
ショックレスハンマー TRUSCOショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
ハンマーへら Y型 TRUSCOハンマーへら Y型TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。
仕様貫通型刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)硬度HRC50°
ゴムハンマー TRUSCOゴムハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム材質(柄部)主な用途組立作業
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO石頭ハンマー用木柄(くさび付)TRUSCO(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)170頭部高さ(mm)16頭部幅(mm)25.5付属品くさび2個
ハンマーへら(直刃) TRUSCOハンマーへら(直刃)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型形状直刃硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ステンレスハンマーへら TRUSCOステンレスハンマーへらTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形仕様貫通型刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
両口ハンマー TRUSCO両口ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ半丸TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
テストハンマー TRUSCOテストハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械機器や車輌の点検
片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
ハンマーオイル TRUSCOハンマーオイルTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。
用途電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。適合範囲ハンマー付属品注入ノズルトラスコ品番390-9841黒色容量(L)1容器ボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISO規格VG100危険物の性状非水溶性
片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO片手ハンマー木柄楔付TRUSCO(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
カストリハンマー#1/2 TRUSCOカストリハンマー#1/2TRUSCO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接のスラグ・スパッタ取りに種類溶接用ハンマー全長(mm)295材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業呼称#1/2質量(g)286刃幅(mm)19.5頭部長(mm)147.5トラスコ品番232-2561
耐滑グリップテープ TRUSCO耐滑グリップテープTRUSCO(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系使用温度範囲(℃)-40~71ブラック全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8トラスコ品番819-1785幅(mm)25厚さ(mm)0.8全長(mm)870質量(g)15
テストハンマー木柄楔付 TRUSCOテストハンマー木柄楔付TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
種類ハンマー柄付属品くさび1個材質ヒッコリー品名テストハンマー用木柄
ウレタンショックレスハンマー TRUSCOウレタンショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(カーボンファイバー柄)TRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼危険物の類別非危険物
釘抜きハンマー TRUSCO釘抜きハンマーTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度45~55)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途釘打ち・釘抜き等、大工作業全般。種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途大工作業
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
ハンマーへら( 曲り) TRUSCOハンマーへら( 曲り)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型形状曲り刃硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 半丸TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸適合材鉄工
ウレタンソフトハンマー TRUSCOウレタンソフトハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理床材やサイディング等の施工コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途機械の組立・修理
ハンマータッカ TRUSCOハンマータッカTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
高さ(mm)50肩幅(mm)27トラスコ品番115-3337全長(mm)284質量(g)496針装てん数(本)165
皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ TRUSCO皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。
用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。材質鋼(SK-5相当)総焼入れ刃厚(mm)1.8
くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCOくぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
板金ハンマー TRUSCO板金ハンマーTRUSCO(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325質量(g)400頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2トラスコ品番284-9020材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)99.7持ち手木柄タイプ危険物の類別非危険物
片手ショックレスハンマー TRUSCO片手ショックレスハンマーTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
ケレンハンマー#3/4 TRUSCOケレンハンマー#3/4TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業種類溶接用ハンマー全長(mm)301材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー呼称#3/4質量(g)438トラスコ品番232-7244主な用途溶接作業
両口ハンマー木柄楔付 TRUSCO両口ハンマー木柄楔付TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)220付属品くさび:1個
伸銅ハンマー TRUSCO伸銅ハンマーTRUSCO(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類銅ハンマー材質(頭)伸銅材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業
一体型くぎ抜きハンマー TRUSCO一体型くぎ抜きハンマーTRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)28.5全長(mm)317材質(頭)炭素鋼材質(柄部)TPR主な用途大工作業質量(g)780頭部長(mm)125トラスコ品番280-2848持ち手グリップ付