カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- TRACO POWER(8)
- ダイニチ工業(7)
- サンワサプライ(4)
- カナイ(3)
- アサダ(2)
- NEC(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- マキタ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 八幡ねじ(1)
- ミツビシ(1)
- Gechic(ゲシック)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 金森ドリル製作所(1)
- JAPANNEXT(1)
- はくでん(1)
「hd-152」の検索結果

ステンレスケーブルタイ W7.9
TRUSCO¥9,765税込¥10,7421袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112