カテゴリ
- 物流用品(6)
- 保管用品(5)
- 研磨材(3)
- 測定用品(2)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- SMC(144)
- YAMAHA(ヤマハ)(85)
- イスカル(23)
- エスコ(47)
- カーシーカシマ(99)
- グリーンクロス(17)
- コガネイ(15)
- ニッサン(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(41)
- ハイテクウッドプラス(15)
- ホンダ(64)
- メディアカバーマーケット(60)
- リスパック(26)
- 住友重機械工業(58)
- 内外電機(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hm2」の検索結果
特価
関連キーワード

強力マグネットフック 固定タイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
柄付ハンドマグネット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5吸着力(N)250磁石寸法(mm)82×70
アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)粒度#600全長(mm)130刃長(mm)30軸径(m/m)3
中輝度蓄光 床面避難誘導ステッカー【JIS JB規格品】
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷蛍光灯、LEDライト、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光する蓄光式誘導標識です。JIS規格(JISZ9107)のJB級をクリアした中輝度蓄光式誘導標識です。突然の停電や夜間などの暗所における光る目印として、様々な場所でご使用いただけます。暗闇での視認性に優れた蓄光タイプで、消灯後も4~5時間発光します。本体より一回り大きい透明保護フィルムが付いており、簡単に床への設置ができます。使用時は全く電力を使わないのでCO2排出ゼロで環境に優しく、蛍光灯やバッテリーの消耗品交換が不要でランニングコストがかかりません。配線工事もいりませんので、工事費が削減できます。用途停電など暗闇での避難誘導に。床面に貼り付けて誘導したい場所に。材質表面:PETフィルム 本体:蓄光材 粘着剤:アクリル系 離型紙:紙厚さ(mm)0.3取付粘着シール表示内容非常口RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)4
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9328材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
重高荷重用キャスター 自在
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等仕様プレート式材質/仕上金具:スチール材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
重高荷重用キャスター 固定
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー有取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
M2型棚用 引き出しシリーズ
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1セット31日以内出荷安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付仕様組立式適合M2型用色ネオグレー間口(mm)770均等積載量(kg/段)200
中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1840奥行(mm)578間口(mm)962棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)962棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチール色ネオグレー奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840
軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・引出し付・200kgタイプ、高さ1800mm)単体型
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台31日以内出荷から32日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1806奥行(mm)675間口(mm)904外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)200 (引出し100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)904×675×1806有効間口(mm)816外寸法・奥行(mm)675外寸法・間口(mm)904棚板内寸・間口(mm)816均等耐荷重(kg/段)200
軽中量ボルトレス棚”M2型”(パネル・扉・引出し付・200kgタイプ、高さ1800mm)連結型
TRUSCO¥259,800~税込¥285,780~1台31日以内出荷から32日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1806奥行(mm)675間口(mm)880外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)200 (引出し100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×675×1806有効間口(mm)816外寸法・奥行(mm)675外寸法・間口(mm)880棚板内寸・間口(mm)816
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら