カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- HIKMICRO(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- アゼアス(8)
- イスカル(52)
- エスコ(30)
- カネテック(6)
- シャープ(8)
- トップ工業(7)
- ハリケーン(17)
- メディアカバーマーケット(24)
- 大阪魂(6)
- 扶桑精機(33)
- 象印チェンブロック(5)
- ブランドをもっと見る
「hm3」の検索結果

強力マグネットフック 固定タイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
ハンドマグネット
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685材質本体:ABS樹脂幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88
マグネット式構内標識
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット質量(kg)0.72縦(mm)300横(mm)1200取付け方法マグネット
Eーサート
TRUSCO¥699~税込¥769~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥639~税込¥703~1袋(50本)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
遮光・遮熱メッシュシート
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(3枚)当日出荷長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。仕様断熱効果:約35%厚さ(mm)0.5質量(g)150長さ(m)0.3高さ(cm)30遮光率(%)黒/約75%、白/約72%紫外線遮断率(%)約68%幅(m)0.9
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)単体型
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1840奥行(mm)578間口(mm)962棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)962棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台31日以内出荷ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチール色ネオグレー奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840