カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • NTB(10)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • SMC(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(163)
  • イスカル(37)
  • エスコ(9)
  • グリーンクロス(12)
  • ゴールドメダル(11)
  • サンドビック(10)
  • タンガロイ(11)
  • トップ工業(7)
  • ニッサン(15)
  • ホンダ(90)
  • 住友重機械工業(26)
  • 扶桑精機(16)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(17)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm4」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力マグネットフック 固定タイプ TRUSCO

    強力マグネットフック 固定タイプ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO

    3/8 9.5mm差込 タップホルダー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
    用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • 膝マット TRUSCO

    膝マット

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。 高密度フォームが3層構造になっている、膝に心地良いマットです。 持ち運びに便利なハンドル付きです。
    材質EVA樹脂厚さ(mm)30質量(g)190縦(mm)270横(mm)460寸法(横×縦×厚さ)(mm)460×270×30
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用) TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)粒度#600全長(mm)130刃長(mm)30軸径(m/m)3
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥729~税込¥802~
    1袋(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    ¥699~税込¥769~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9331材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグゲージ TRUSCO

    プラグゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)等級6Hゲージプラグゲージ
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.15XT0.45 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.15XT0.45

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9329材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
m42特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m42
  • m4
  • jhm