カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- brembo(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- 三木プーリ(3)
- イスカル(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- KITO(キトー)(1)
- カナイ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- OHSATO(大里)(1)
「hp206」の検索結果

ハンドパレットトラック(ステンレス仕様)
TRUSCO¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷から31日以内出荷シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。 本体、ステンレス(SUS304)です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪)全高(mm)1140
ハンドパレットトラック
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷から16日以内出荷ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です全高(mm)1140
ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台15日以内出荷から16日以内出荷ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1140フォーク内幅(mm)160
ハンドパレットトラック(ステアリングホイールカバー付)
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台24日以内出荷安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)。ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1140フォーク幅W(mm)160ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ウレタン車輪】 80×96(THP-20)【ナイロン車輪】 80×96(THP-30)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 200×50(THP-20)【ナイロン車輪】 200×50(THP-30)フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)200