カテゴリ
- 物流用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- マサダ製作所(6)
- UNITED(4)
- 近畿製作所(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- WTB(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
「hpd-4i(n)」の検索結果

油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
エアーダスター レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。用途一般ダスト作業。仕様流量調整ノズル付トラスコ品番327-2770全長(mm)115材質(本体)アルミニウム質量(g)250使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)2.8接続方式プラグノズル長(mm)27使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグエアー取付口高圧用特殊プラグ